Cylindry i siłowniki pneumatyczne - Akcesoria Parker 20096FIL

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:20096FIL
Rubix:715017
brand logo

Informacje techniczne

Typzłącze elestyczne do siłownika 20096fil

Szczegóły produktu : Złącze elestyczne do siłownika 20096FIL


OSP Clevis are used to combine fast and easily rodless cylinders with external guides. They are available for OSP-P and OSP-L and for bore Ø10 to Ø80mm. When external guides are used parallelism deviations can lead to mechanical strain on the piston. This can be avoided by the use of a clevis mounting. In the drive direction, the mounting has very little play. Freedom of movement is provided as follows:



• Tilting in direction of movement

• Vertical compensation

• Tilting sideways

• Optional stainless steel version for bores Ø16 to Ø80mm.



Markets

• Factory Automation

• Machine Tools

• Miscellaneous Industrial

• Miscellaneous Manufacturing

• Packaging Machinery

• Printing and Marking Equipment

• Medical

• Other Life science

• Material Handling Equipment

• Food & beverage

• Plastic processing

• Water

• Bus & Coach

• Rail



Features/Benefits

• Solid aluminium version / Option stainless steel screws

• Easy to clamp on the cylinder



Applications

• Door opening system

• Pick and place applications

• Durability test bench

• Food processing

• Packaging, labeling and wrapping systems

• Pusher, picker and gripper applications

• Assembly of a modular steering kit

• Roll cleaning

• Overhead thrust cleaning

• Feeding

• Cutting

Średnica otworu: 32 mm
Dywizja: Electric Motion and Pneumatic Division - Europa
Do użytku z: OSP-L
Materiały konstrukcyjne: Standardowe
Typ produktu: 20096FIL : Mocowanie widelca - otwór o średnicy 32 mm dla OSP-P, OSP-L

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typzłącze elestyczne do siłownika 20096fil
442,78 Netto
/ Sztuka
544,62 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie