Filtr sprężonego powietrza Parker MXA1210CBG2GG121

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:MXA1210CBG2GG121
Rubix:857101
Producent:MXA1210CBG2GG121
brand logo

Informacje techniczne

Średnica gwintowania (cal)g 3/4 ''
Dokładność filtrowania10 µm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Filtr MXA1210CBG2GG121


Filtry typu spin-on Maxiflow o pełnym przepływie zostały zaprojektowane, aby zapewnić wysokiej jakości ochronę dla układów hydraulicznych lub smarowania. Przy dopuszczalnym maksymalnym ciśnieniu 10 bar przy 360 l/min filtry Maxiflow obejmują szeroki zakres zastosowań mobilnych i przemysłowych.

Filtry Maxiflow są szczególnie odpowiednie do instalacji pełnoprzepływowych oraz obwodów obejściowych, gdzie zalecane jest stosowanie wysokiej jakości medium filtracyjnego dla skutecznej ochrony elementów układu, poprawiając wydajność i rentowność systemu. Opcjonalne wskaźniki dostarczają bezpośredniej informacji o tym, kiedy wymagane jest wymienienie wkładów typu spin-on.

Funkcje i zalety

• Zintegrowany wskaźnik – Łatwa identyfikacja stanu wkładu

• Wysokiej jakości powłoka lakiernicza obudów – Długotrwała ochrona przed korozją

• Filtry typu spin-on dostępne do filtracji linii ssącej i powrotnej – Elastyczna oferta umożliwiająca standaryzację komponentów

• Wysokiej jakości medium filtracyjne – odpowiednie przy obciążeniach zmęczeniowych spowodowanych częstymi niewielkimi wahaniami, co wydłuża żywotność elementu.
Zastosowanie: Ładowarki teleskopowe, Pojazdy komunalne, Zamiatarki drogowe, Zagęszczarki, Jednostki napędowe przemysłowe, Kosiarki, Prasy krawędziowe
Brand: Parker
Ciśnienie nastawy zaworu obejściowego: 1.7 bar
Typ przyłącza: G¾
Dywizja: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
Typ elementu filtrującego: 10C Cellulose
Przepływ: do 360
Przepływ: 0 do 60 l/min
Dla typu płynu: Oleje hydrauliczne
Materiał obudowy: Aluminium
Ustawienie ciśnienia wskaźnika: 1.2
Typ wskaźnika: Wizualny
Branża: Rolnictwo, Obsługa materiałów, Budownictwo
Materiały konstrukcyjne: Obudowa: Aluminium
Ocena mikronowa: 10 µm
Typ montażu: Montaż w linii
Ciśnienie robocze: 10, 150
Temperatura pracy: -30 do 100, -22 do 212
Opcje: Standard
Seria produktu: Maxiflow
Styl produktu: Filtr typu Inline Spin-On
Typ produktu: Filtr hydrauliczny
Materiał uszczelnienia: Nitryl
Technologia: Hydraulika, Filtracja

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica gwintowania (cal)g 3/4 ''
Dokładność filtrowania10 µm
Typhydraulic filter
Materiałaluminium
Przepływ objętościowy360 l/min
Min. temperatura-30 °C
Maksymalna temperatura100 °C
368,99 Netto
/ Sztuka
453,86 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie