Standardowy cylinder pneumatyczny Parker P1F-S050MS-0050-0000

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Parker:P1F-S050MS-0050-0000
Rubix:1926046
Producent:P1F-S050MS-0050-0000
brand logo

Informacje techniczne

Typsiłownik p1f-s050ms-0050-0000
Średnica cylindra50 mm
Skok cylindra50 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik P1F-S050MS-0050-0000


The P1F in bore sizes 32 to 125 is a smooth profile linear pneumatic cylinder conforming to the ISO 15552 standard. Utilising internal composite technology (piston) to save weight, while assuring the high performance and functionality expected of an ISO cylinder. With aluminium sandblast front and rear end covers, multilayer PTFE coated steel bearing with stainless steel piston rod, pneumatic cushioning and magnetic piston with polyurethane (PUR) seals as standard this is our industrial profile ISO cylinder. Offering various piston rod materials, sealing options and supported by a full range of ISO mountings and sensors the P1F series is suitable for wide range of general purpose industrial applications. Challenges encountered within rigorous environments require leading engineered solutions and products. Meeting these exacting needs the P1F provides the answer for high and low temperatures applications. Engineered to provide superior performance in harsh conditions using proven class leading seal technology for reliable operation and long service life in temperatures down to -40°C and up to +150°C. With robust corrosion resistant body and optional metal scraper the P1F leads the way in today's changing climate.

Mocne strony

•Gładki profil o naturalnym wyglądzie
Projekt ATEX zatwierdzony do środowisk zagrożonych wybuchem
Opcja hamulca dynamicznego i statycznego w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa maszyny
Metalowy skrobak dla lepszej odporności na pył
Uszczelka zgarniająca pręta tłoka z FKM dla odporności chemicznej
Uszczelka zgarniająca pręta tłoka Polon UHMW-PE do zastosowań na sucho
Śruby pokryw końcowych ze stali nierdzewnej powiązane z anodowanymi pokrywami dla lepszej odporności na korozję
Pręt tłoka ze stali nierdzewnej w standardzie
Nowa konstrukcja śrub wciskanych i śrub amortyzujących ze stali nierdzewnej
Zakres mocowań i czujników serii P8S
Kompatybilny z IO-Link z nowym czujnikiem P8S CPS
Skrócony czas montażu i łatwy dostęp do śrub tłumiących siłownika
Etykietowanie PTS dla usprawnienia usług MRO
Wyższa wydajność dzięki nowemu regulowanemu tłumieniu zmniejszającemu udary na maszyny
Wszystkie sprawdzone technologie uszczelnień Parker Pradifa wewnątrz zapewniają długą żywotność

Zastosowania

Przemysł ogólny-ruch liniowy;Przesuwanie obiektów;stop/przytrzymanie/uruchomienie przemysł ogólny-zaciskanie;Zaciskanie obiektów;Mocowanie/przytrzymanie w pozycji;Przemysł ogólny-przytrzymywanie;Podnoszenie, przesuwanie, zaciskanie przemysł ogólny-sterowanie;Zmiana toru, kierunku;Zmiana poziomu;Pakowanie-ruch;Popychanie/ciągnięcie obiektów;Sortowanie, transportowanie zewnętrzny transport i kolej-ruch liniowy;Przesuwanie, zaciskanie, zamykanie;Automatyka przemysłowa;Obrabiarki;Maszyny pakujące;Zakłady montażu pojazdów;Obsługa materiałów;Na zewnątrz, transport

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typsiłownik p1f-s050ms-0050-0000
Średnica cylindra50 mm
Skok cylindra50 mm
Maksymalne ciśnienie serwisowe10 bar
Długość156 mm
Połączenieg1/4
Materiałstal nierdzewna chromowana (17-4)
Max. Temperatura pracy80 °C
545,3 Netto
/ Sztuka
670,72 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie