Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny Parker 341L9534-2995-481865C2
Parker Hannifin
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Parker:341L9534-2995-481865C2
Rubix:715326
Producent:341L9534-2995-481865C2


Informacje techniczne
| Typ | zawór grzybkowy do dużych obciążeń |
|---|---|
| Liczba portów | 5 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Elektrozawór 341L9534-2995-481865C2
Seria L zaworów grzybkowych Heavy Duty obejmuje wiele rozwiązań produktowych dla napędu zaworu w przemyśle procesowym. Ten zakres zapewnia niezrównaną wydajność przepływu, do 1400 l/min. Konstrukcja grzybka i użyte materiały czynią ten produkt wyjątkowo niezawodnym zarówno w zastosowaniach o niskiej, jak i wysokiej częstotliwości, co sprawia, że jest on najlepszym wyborem do krytycznych zastosowań sterowania procesem. Modułowość tego rozwiązania produktowego w połączeniu z naszym programem cewek ATEX może zoptymalizować całkowite koszty posiadania, zapewniając wysoką niezawodność, ekstremalną elastyczność i najlepszą konkurencyjność.
Rynki:
- Farmaceutyczny
- Produkcja chemiczna
- Rafinerie
- Produkcja i magazynowanie żywności i napojów
- Produkcja i obróbka powietrza i gazów
Zastosowania:
- Napęd zaworu
Cechy/Korzyści:
- Zatwierdzenie SIL przez stronę trzecią
- Modułowość cewki
- Cewka z wieloma aprobacjami, w tym Ate
Rynki:
- Farmaceutyczny
- Produkcja chemiczna
- Rafinerie
- Produkcja i magazynowanie żywności i napojów
- Produkcja i obróbka powietrza i gazów
Zastosowania:
- Napęd zaworu
Cechy/Korzyści:
- Zatwierdzenie SIL przez stronę trzecią
- Modułowość cewki
- Cewka z wieloma aprobacjami, w tym Ate
Typ napędu: STEROWANY PILOTEM
Specyfikacje ATEX spełnione: -
Materiał korpusu: Anodowane aluminium
Pobór mocy cewki: 9W
Specyfikacje cewki: CE - VDE - EAC
Zakres temperatury cewki: -40°C +50°C
Dział: Fluid and Climate Controls Europe
Połączenie elektryczne: wtyczka 2 P + E zgodnie z EN 175301-803 typu A
Współczynnik przepływu: 355 l/min
Funkcja: POWRÓT SPRĘŻYNOWY
Maksymalna temperatura medium: 75
Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar
Medium: Powietrze
Minimalna temperatura medium: -10
Minimalne ciśnienie robocze: 1
Rozmiar otworu: 4
Typ portu: Namur
Napięcie zasilania: 24
Materiał uszczelnienia: NBR
Typ zaworu: 3/2-5/2 drogowy
Specyfikacje ATEX spełnione: -
Materiał korpusu: Anodowane aluminium
Pobór mocy cewki: 9W
Specyfikacje cewki: CE - VDE - EAC
Zakres temperatury cewki: -40°C +50°C
Dział: Fluid and Climate Controls Europe
Połączenie elektryczne: wtyczka 2 P + E zgodnie z EN 175301-803 typu A
Współczynnik przepływu: 355 l/min
Funkcja: POWRÓT SPRĘŻYNOWY
Maksymalna temperatura medium: 75
Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar
Medium: Powietrze
Minimalna temperatura medium: -10
Minimalne ciśnienie robocze: 1
Rozmiar otworu: 4
Typ portu: Namur
Napięcie zasilania: 24
Materiał uszczelnienia: NBR
Typ zaworu: 3/2-5/2 drogowy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | zawór grzybkowy do dużych obciążeń |
|---|---|
| Liczba portów | 5 |
| Napięcie | 24 V |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 10 bar |
| Przepływ objętościowy | 355 l/min |
| Zakres ciśnienia | 1/10 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1074,98 Netto
/ Sztuka
zł 1322,23 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie