Akcesoria do komponentów pneumatycznych Parker 1/4FHG4-B
Parker Hannifin
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Parker:1/4FHG4-B
Rubix:420230

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złączka 1/4FHG4-B
Adapter przejściowy NPTF x BSPP 1/4FHG4-B z mosiądzu. Zakres pracy do 1000 PSI oraz temperatury -65 do +250°F.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | adapter |
|---|---|
| Materiał | mosiądz |
| Maksymalna temperatura | 121.1 °C |
| Zakres ciśnienia | do 1000 psi |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
