Cylindry i siłowniki pneumatyczne - Akcesoria Parker P1A-4CMT

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Parker:P1A-4CMT
Rubix:621407
Producent:P1A-4CMT
brand logo

Informacje techniczne

Typwspornik widełkowy

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Wspornik widełkowy P1A-4CMT


Wspornik montażowy typu AB3 do przegubowego ruchu cylindrów ISO 6432, w tym serii P1A i P1S. Odpowiedni do mocowania z tyłu cylindra.



Markets:

• Miscellaneous Industrial

• Miscellaneous Manufacturing

• Miscellaneous Processing



Features/Benefits:

• Norma ISO dla uniwersalnego montażu / zamienności



Applications:

• Przegubowy montaż cylindra



Performance Characteristics

Dla typów cylindra: P1A | P1S

Średnica otworu (Ø): 10mm | 12mm | 16mm | 20mm | 25mm

Certyfikaty: Cylindry ISO 6432

Materiał: Stal poddana obróbce powierzchniowej | Stal nierdzewna       

Odporność na korozję: Tak

Średnica otworu: 10 mm
Dywizja: Electric Motion and Pneumatic Division - Europe
Do stosowania z: P1A
Materiały konstrukcyjne: Stal poddana obróbce powierzchniowej
Typ produktu: P1A-4CMT : Wspornik widełkowy AB3 ze stali poddanej obróbce powierzchniowej - średnica otworu 10mm dla P1A

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typwspornik widełkowy
30,9 Netto
/ Sztuka
38,01 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie