Referencje
Parker:P8S-SPTHXD
Rubix:712918


Informacje techniczne
| Typ | przełącznik |
|---|---|
| Naprężenie, min. | 10 V |
| Naprężenie, maks. | 30 V |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Kabel z czujnikiem P8S-SPTHXD
Czujniki z kontaktronem wykorzystują sprawdzony, kompaktowy element kontaktronowy o uniwersalnym zakresie napięć, dzięki czemu nadają się do szerokiego spektrum zastosowań. Mogą współpracować z elektronicznymi systemami sterowania lub z konwencjonalnymi systemami przekaźnikowymi. Żadne środowisko nie jest dla nich zbyt surowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | przełącznik |
|---|---|
| Naprężenie, min. | 10 V |
| Naprężenie, maks. | 30 V |
| Materiał | epoksyd (odlew);pvc (kabel) |
| Długość kabla | 0.3 m |
| Min. temperatura | -25 °C |
| Maksymalna temperatura | 75 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie