Zawór załączający i wolnego startu Parker VE83-A-S-5
Parker Hannifin
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Parker:VE83-A-S-5
Rubix:583647
Producent:VE83-A-S-5


Informacje techniczne
| Typ | zawór ve83-a-s-5 |
|---|---|
| Przepływ objętościowy | 21840 l/min |
| Rodzaj sprzęgła | powrót sprężynowy |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zawór VE83-A-S-5
Pneumatyczny zawór odcinający Parker VE83-A-S-5 (3/2, NC) z powrotem sprężynowym. Przyłącze G1, max 10 bar, -10…+70 °C.
Mocne strony
•In line installation
High flow
Internal supply for signal air
Suitable as main shut-off valve or as power valve for cylinder and air motors
Optional low-pressure hydraulic version
High flow
Internal supply for signal air
Suitable as main shut-off valve or as power valve for cylinder and air motors
Optional low-pressure hydraulic version
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | zawór ve83-a-s-5 |
|---|---|
| Przepływ objętościowy | 21840 l/min |
| Rodzaj sprzęgła | powrót sprężynowy |
| Średnica połączenia (cal) | g 1 '' |
| Gwintowanie | g |
| Rozmiar gwintu | 1 |
| Max. Temperatura pracy | 70 °C |
| Min. ciśnienie robocze | 3 bar |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 10 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie