Referencje
Parker:WH08LRCF
Rubix:714104
Producent:WH08LRCF


Informacje techniczne
| Materiał | stal (korpus) |
|---|---|
| Średnica gwintowania | g 1/4 a |
| Typ | kolano 90° |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złączka stalowa WH08LRCF
Złączki EO-PSR zapewniają wysokociśnieniowe, szczelne połączenie rur i komponentów w układach hydraulicznych. Podstawową funkcją EO-PSR jest kontrolowane, progresywne wgryzanie się EO-PSR w rurę dzięki unikalnej geometrii wewnętrznej. Proces montażu jest zgodny z instrukcją EO-Progressiv ring. Konstrukcja umożliwia 100 %-prefabrykację montażową dla łatwiejszego montażu końcowego.
Mocne strony
•Wysoka odporność na korozję: Bezchromowa(VI) obróbka powierzchni zapewnia średnią odporność korozyjną ponad 500 godzin na białą rdzę
Wysokie ciśnienie: EO-PSR może być stosowany w aplikacjach do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L)
EO-LUB: Dzięki specjalnej obróbce większych nakrętek (25S/28L i większych) momenty dokręcania złączek EO-PSR zostały zmniejszone o 25%. Ułatwia to montaż i zapobiega niedomontowaniu.
Bezpieczny montaż: Dwie wyraźne krawędzie tnące zapewniają stopniowy wzrost momentu dokręcania EO-PSR. Wyczuwalny punkt końcowy montażu przyczynia się do maksymalnego bezpieczeństwa montażu. Wielofunkcyjna geometria pierścienia zapobiega nadmiernemu dokręceniu
EO-PSR jest dostępny na całym świecie i spełnia wymagania obowiązujących norm dla złączek z pierścieniem tnącym 24°
Wysokie ciśnienie: EO-PSR może być stosowany w aplikacjach do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L)
EO-LUB: Dzięki specjalnej obróbce większych nakrętek (25S/28L i większych) momenty dokręcania złączek EO-PSR zostały zmniejszone o 25%. Ułatwia to montaż i zapobiega niedomontowaniu.
Bezpieczny montaż: Dwie wyraźne krawędzie tnące zapewniają stopniowy wzrost momentu dokręcania EO-PSR. Wyczuwalny punkt końcowy montażu przyczynia się do maksymalnego bezpieczeństwa montażu. Wielofunkcyjna geometria pierścienia zapobiega nadmiernemu dokręceniu
EO-PSR jest dostępny na całym świecie i spełnia wymagania obowiązujących norm dla złączek z pierścieniem tnącym 24°
Zastosowania
Narzędzia maszynowe; Hydraulika mobilna; Budowa statków/Offshore; Transport
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal (korpus) |
|---|---|
| Średnica gwintowania | g 1/4 a |
| Typ | kolano 90° |
| Średnica rury zewnętrzna | 8 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie