Referencje
Parker:W35LCF
Rubix:379741
Producent:W35LCF


Informacje techniczne
| Materiał | stal |
|---|---|
| Średnica gwintowania | 35 |
| Typ | seria light |
Szczegóły produktu : Przyłączka kolankowa W35LCF
Główną funkcją złączek hydraulicznych wysokociśnieniowych Ermeto DIN typu tube to tube jest łączenie różnych ilości rur. Ta szeroka gama złączek hydraulicznych wysokociśnieniowych Ermeto DIN typu tube to tube, typy G, GR, W, T, TR, K, SV, aż do WSV, jest dostępna w wersji stalowej oraz ze stali nierdzewnej. W zależności od konkretnego zastosowania złączki mogą być dostarczane z pierścieniem tnącym (EO-PSR lub DPR) lub uszczelnieniem elastomerowym (EO-2).
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Magazynowanie i obsługa materiałów
• Maszyny mobilne
• Przemysł naftowy i gazowy
• Wytwarzanie energii
• Procesy przemysłowe
• Transport
• Woda
Zastosowania:
Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Złączki stalowe i ze stali nierdzewnej mają wysoką odporność korozyjną na agresywne media i wpływy środowiskowe. Te cechy rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: złączki hydrauliczne wysokociśnieniowe Ermeto DIN typu tube to tube mogą być stosowane w aplikacjach do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu złączki mogą być wykorzystane w szerokim zakresie zastosowań.
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Magazynowanie i obsługa materiałów
• Maszyny mobilne
• Przemysł naftowy i gazowy
• Wytwarzanie energii
• Procesy przemysłowe
• Transport
• Woda
Zastosowania:
Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Złączki stalowe i ze stali nierdzewnej mają wysoką odporność korozyjną na agresywne media i wpływy środowiskowe. Te cechy rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: złączki hydrauliczne wysokociśnieniowe Ermeto DIN typu tube to tube mogą być stosowane w aplikacjach do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu złączki mogą być wykorzystane w szerokim zakresie zastosowań.
Akcesoria w zestawie: Wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-PSR
Zastosowanie: Transfer chemikaliów, transfer paliw, hydraulika, sprzęt mobilny, prace na polu naftowym, pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do rury
Rozmiar połączenia 1: 35 mm średnica zewnętrzna rury (O.D.)
Rozmiar połączenia 1: 35 mm (O.D.)
Typ połączenia 1: Męskie, stożek 24°
Typ połączenia 1: Męski stożek 24°
Rozmiar połączenia 2: 35 mm średnica zewnętrzna rury (O.D.)
Rozmiar połączenia 2: 35 mm (O.D.)
Typ połączenia 2: Męskie, stożek 24°
Typ połączenia 2: Męski stożek 24°
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Dla rodzaju medium: Płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Urządzenia do produkcji przemysłowej, Marynarka, Magazynowanie i obsługa materiałów, Transport
Maks. temperatura otoczenia: 300, 572
Maks. temperatura medium: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 250
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura medium: -40
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: Złączka
Typ produktu: Złącza hydrauliczne DIN
Materiał uszczelki: n/a
Typ uszczelnienia: Krawędź uszczelniająca
Kształt: Złączka, kolano 90°
Kształt: Kolano 90°
Spełniane normy: DIN, ISO 8434
Technologia: Obsługa płynów i gazów
Zastosowanie: Transfer chemikaliów, transfer paliw, hydraulika, sprzęt mobilny, prace na polu naftowym, pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do rury
Rozmiar połączenia 1: 35 mm średnica zewnętrzna rury (O.D.)
Rozmiar połączenia 1: 35 mm (O.D.)
Typ połączenia 1: Męskie, stożek 24°
Typ połączenia 1: Męski stożek 24°
Rozmiar połączenia 2: 35 mm średnica zewnętrzna rury (O.D.)
Rozmiar połączenia 2: 35 mm (O.D.)
Typ połączenia 2: Męskie, stożek 24°
Typ połączenia 2: Męski stożek 24°
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Dla rodzaju medium: Płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Urządzenia do produkcji przemysłowej, Marynarka, Magazynowanie i obsługa materiałów, Transport
Maks. temperatura otoczenia: 300, 572
Maks. temperatura medium: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 250
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura medium: -40
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: Złączka
Typ produktu: Złącza hydrauliczne DIN
Materiał uszczelki: n/a
Typ uszczelnienia: Krawędź uszczelniająca
Kształt: Złączka, kolano 90°
Kształt: Kolano 90°
Spełniane normy: DIN, ISO 8434
Technologia: Obsługa płynów i gazów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal |
|---|---|
| Średnica gwintowania | 35 |
| Typ | seria light |
| Średnica rury zewnętrzna | 35 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 252,15 Netto
/ Sztuka
zł 310,14 Brutto
- Dostępny