Złącze T Parker TH06LRKDSOMDCF

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Parker:TH06LRKDSOMDCF
Rubix:534277
Producent:TH06LRKDSOMDCF
brand logo

Informacje techniczne

Materiałstal pokryta jasną powłoką cynkową, wolna od chromu sześciowartościowego (chromium-6 free)
Typprzyłączka trójnikowa wysokociśnieniowa typu banjo, z gwintem bspp i miękkim pierścieniem uszczelniającym th06lrkdsomdcf
Średnica gwintowania (cal)0.125 ''
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Przyłączka trójnikowa wysokociśnieniowa typu banjo, z gwintem BSPP i miękkim pierścieniem uszczelniającym TH06LRKDSOMDCF


Złącza banjo stosowane są w zastosowaniach o ograniczonej przestrzeni, które obejmują wysokie poziomy ciśnienia roboczego.
W przeszłości asortyment złączy banjo Parker obejmował serie o właściwościach W H (odporne na wysokie ciśnienie), SWVE (kompaktowa konstrukcja) oraz DSVW (bardzo dobry przepływ).
Obecnie połączyliśmy te 3 serie, tworząc nową serię WHK, łączącą wszystkie zalety naszych wcześniejszych konstrukcji złączy banjo.
Oprócz cech produktu poprawiono także bezpieczeństwo. Dzięki nowej konstrukcji śruby banjo nie wypadają podczas montażu dzięki zoptymalizowanemu projektowi. Ponadto pomyłka między wymiarami metrycznymi a calowymi nie jest już możliwa.

Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energia
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Mobilne
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Przemysł procesowy
• Transport
• Woda

Zastosowania:
Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

Cechy/ korzyści:

• Odporne na wysokie ciśnienie (do 420 bar)

• Kompaktowa konstrukcja

• System miękkiego uszczelnienia o doskonałych właściwościach uszczelniających

• Niskie straty ciśnienia dzięki zoptymalizowanej konstrukcji śruby banjo z wierceniem pod kątem

• 2-in-1: Dostępna wersja z metalowym uszczelnieniem - nie jest wymagany dodatkowy metalowy pierścień uszczelniający

• Zwiększone bezpieczeństwo

• Usprawnione zarządzanie magazynem

Akcesoria w zestawie: n/a
Zastosowanie: Transport chemikaliów, Transport paliw, Hydraulika, Sprzęt mobilny, Przemysł naftowy, Pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do portu
Rozmiar połączenia 1: 6 mm średnica zewnętrzna rury
Rozmiar połączenia 1: 6 mm O.D
Typ połączenia 1: Męski, stożek 24°
Typ połączenia 1: Męski 24° stożek
Rozmiar połączenia 2: 6 mm średnica zewnętrzna rury
Rozmiar połączenia 2: 6 mm (O.D.)
Typ połączenia 2: Męski, stożek 24°
Typ połączenia 2: Męski 24° stożek
Rozmiar połączenia 3: G 1/8 A inch Thread
Rozmiar połączenia 3: G 1/8 A
Typ połączenia 3: Męski, BSPP
Typ połączenia 3: Męski BSPP
Dywizja: High Pressure Connectors Europe Division
Dla typu medium: Płyny hydrauliczne, Chemikalia, Paliwa, Gazy, Para
Branża: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Wyposażenie produkcji przemysłowej, Morski, Obsługa materiałów, Transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura medium: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 315
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura medium: -40
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: Regulowana pozycja
Typ produktu: Złącza hydrauliczne DIN
Materiał uszczelki: NBR (Eolastic)
Typ uszczelki: Uszczelnienie miękkie
Kształt: Trójnik odgałęziający
Spełnione normy: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologia: Obsługa cieczy i gazów

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałstal pokryta jasną powłoką cynkową, wolna od chromu sześciowartościowego (chromium-6 free)
Typprzyłączka trójnikowa wysokociśnieniowa typu banjo, z gwintem bspp i miękkim pierścieniem uszczelniającym th06lrkdsomdcf
Średnica gwintowania (cal)0.125 ''
Ciśnienie315 bar
Połączenie 1male, 24° cone; 6 mm tube o.d.
Maksymalna temperatura300 °C
Połączenie 2male, 24° cone; 6 mm tube o.d.
118,98 Netto
/ Sztuka
146,35 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie