Referencje
Parker:T08ZLCF
Rubix:713763
Producent:T08ZLCF

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złączka stalowa T08ZLCF
The main function of Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings is to connect different numbers of tubes. This broad range of Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings, types G, GR, W, T, TR, K, SV, up to WSV is available in steel and in a stainless steel version. Depending on the specific application, the fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).
Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Material Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
Suitable for general hydraulic applications.
Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings can be used in applications of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Material Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
Suitable for general hydraulic applications.
Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings can be used in applications of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Akcesoria w zestawie : Wstępnie zmontowany z nakrętką funkcyjną EO-2
Zastosowanie : Transport chemikaliów, transport paliw, hydraulika, sprzęt mobilny, pola naftowe, pakowanie
Materiał korpusu : Stal
Marka : Ermeto
Konfiguracja : rura do rury
Rozmiar połączenia 1 : 8 mm średnica zewnętrzna rury
Rozmiar połączenia 1 : 8 mm (średnica zewnętrzna)
Typ połączenia 1 : Męskie, stożek 24°
Typ połączenia 1 : Męskie, stożek 24°
Rozmiar połączenia 2 : rura 8 mm
Rozmiar połączenia 2 : 8 mm (średnica zewnętrzna)
Typ połączenia 2 : męskie, stożek 24°
Typ połączenia 2 : męskie, stożek 24°
Połączenie 1 Męskie, stożek 24°
Typ połączenia 2 : Męskie, stożek 24°
Rozmiar połączenia 3 : rura 8 mm D.O.
Rozmiar połączenia 3 : 8 mm (D.O.)
Typ połączenia 3 : Męskie, stożek 24°
Typ połączenia 3 : męskie, stożek 24°
Dział : Europejski dział złączy wysokociśnieniowych
Dla rodzajów płynów : płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Przemysł : rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, wyposażenie produkcji przemysłowej, przemysł morski, obsługa materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia : 300, 572
Maksymalna temperatura płynu : 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze : 500
Minimalna temperatura otoczenia : -40
Minimalna temperatura płynu : -40
Seria produktów : EO Light
Styl produktu : Union
Typ produktu : Złączki hydrauliczne DIN
Materiał uszczelki : n/a
Typ uszczelki : Krawędź uszczelniająca
Kształt : Union, Union Tee
Kształt : Trójnik
Spełnione specyfikacje : DIN, ISO 8434
Technologia : Obsługa płynów i gazów
Zastosowanie : Transport chemikaliów, transport paliw, hydraulika, sprzęt mobilny, pola naftowe, pakowanie
Materiał korpusu : Stal
Marka : Ermeto
Konfiguracja : rura do rury
Rozmiar połączenia 1 : 8 mm średnica zewnętrzna rury
Rozmiar połączenia 1 : 8 mm (średnica zewnętrzna)
Typ połączenia 1 : Męskie, stożek 24°
Typ połączenia 1 : Męskie, stożek 24°
Rozmiar połączenia 2 : rura 8 mm
Rozmiar połączenia 2 : 8 mm (średnica zewnętrzna)
Typ połączenia 2 : męskie, stożek 24°
Typ połączenia 2 : męskie, stożek 24°
Połączenie 1 Męskie, stożek 24°
Typ połączenia 2 : Męskie, stożek 24°
Rozmiar połączenia 3 : rura 8 mm D.O.
Rozmiar połączenia 3 : 8 mm (D.O.)
Typ połączenia 3 : Męskie, stożek 24°
Typ połączenia 3 : męskie, stożek 24°
Dział : Europejski dział złączy wysokociśnieniowych
Dla rodzajów płynów : płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Przemysł : rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, wyposażenie produkcji przemysłowej, przemysł morski, obsługa materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia : 300, 572
Maksymalna temperatura płynu : 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze : 500
Minimalna temperatura otoczenia : -40
Minimalna temperatura płynu : -40
Seria produktów : EO Light
Styl produktu : Union
Typ produktu : Złączki hydrauliczne DIN
Materiał uszczelki : n/a
Typ uszczelki : Krawędź uszczelniająca
Kształt : Union, Union Tee
Kształt : Trójnik
Spełnione specyfikacje : DIN, ISO 8434
Technologia : Obsługa płynów i gazów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal |
|---|---|
| Typ | trójnik union |
| Ciśnienie | 500 bar |
| Połączenie 1 | 8 mm buis o.d., 24° conus |
| Min. temperatura | -40 °C |
| Maksymalna temperatura | 250 °C |
| Połączenie 2 | 8 mm buis o.d., 24° conus |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 68,25 Netto
/ Sztuka
zł 83,95 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
