Referencje
Parker:SV22LCF
Rubix:713748
Producent:SV22LCF
Szczegóły produktu : Złączka stalowa SV22LCF
Główną funkcją złączy hydraulicznych wysokociśnieniowych Ermeto DIN typu rura–rura jest łączenie różnych rur. Ta szeroka gama złączy Ermeto DIN typu rura–rura, typy G, GR, W, T, TR, K, SV, aż do WSV, jest dostępna w wersji stalowej oraz ze stali nierdzewnej. W zależności od konkretnego zastosowania złącza mogą być dostarczone z pierścieniem tnącym (EO-PSR lub DPR) lub uszczelnieniem elastomerowym (EO-2).
Markets:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Sprzęt mobilny
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Przemysł procesowy
• Transport
• Gospodarka wodna
Applications:
Nadają się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Features/ benefits:
• Złącza stalowe i ze stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję w obecności agresywnych mediów i wpływów środowiskowych. Te cechy rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: Złącza hydrauliczne wysokociśnieniowe Ermeto DIN rura–rura mogą być stosowane w aplikacjach do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu złącza nadają się do szerokiego zakresu zastosowań.
Markets:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Sprzęt mobilny
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Przemysł procesowy
• Transport
• Gospodarka wodna
Applications:
Nadają się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Features/ benefits:
• Złącza stalowe i ze stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję w obecności agresywnych mediów i wpływów środowiskowych. Te cechy rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: Złącza hydrauliczne wysokociśnieniowe Ermeto DIN rura–rura mogą być stosowane w aplikacjach do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu złącza nadają się do szerokiego zakresu zastosowań.
W zestawie: Wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-PSR
Zastosowanie: Transport chemikaliów, transport paliw, hydraulika, sprzęt mobilny, przemysł naftowy, pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do rury
Rozmiar połączenia 1: 22 mm (średnica zewnętrzna rury)
Rozmiar połączenia 1: 22 mm (O.D.)
Typ połączenia 1: męski, stożek 24°
Typ połączenia 1: męski 24° stożek
Rozmiar połączenia 2: 22 mm (średnica zewnętrzna rury)
Rozmiar połączenia 2: 22 mm (O.D.)
Typ połączenia 2: męski, stożek 24°
Typ połączenia 2: męski 24° stożek
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Dla rodzaju medium: Ciecze hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Wyposażenie produkcji przemysłowej, Morski, Obsługa materiałów, Transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura medium: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 250
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura medium: -40
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: Przepustowy
Typ produktu: Złącza hydrauliczne DIN
Materiał uszczelnienia: n/a
Rodzaj uszczelnienia: Krawędź uszczelniająca
Kształt: Prosty
Spełniane normy: DIN, ISO 8434
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Zastosowanie: Transport chemikaliów, transport paliw, hydraulika, sprzęt mobilny, przemysł naftowy, pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do rury
Rozmiar połączenia 1: 22 mm (średnica zewnętrzna rury)
Rozmiar połączenia 1: 22 mm (O.D.)
Typ połączenia 1: męski, stożek 24°
Typ połączenia 1: męski 24° stożek
Rozmiar połączenia 2: 22 mm (średnica zewnętrzna rury)
Rozmiar połączenia 2: 22 mm (O.D.)
Typ połączenia 2: męski, stożek 24°
Typ połączenia 2: męski 24° stożek
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Dla rodzaju medium: Ciecze hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Wyposażenie produkcji przemysłowej, Morski, Obsługa materiałów, Transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura medium: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 250
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura medium: -40
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: Przepustowy
Typ produktu: Złącza hydrauliczne DIN
Materiał uszczelnienia: n/a
Rodzaj uszczelnienia: Krawędź uszczelniająca
Kształt: Prosty
Spełniane normy: DIN, ISO 8434
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal |
|---|---|
| Średnica rury zewnętrzna | 22 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 119,51 Netto
/ Sztuka
zł 147 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie