Sprzęgło przyłączeniowe Parker G12ZSCF

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:G12ZSCF
Rubix:841251
Producent:G12ZSCF
brand logo

Informacje techniczne

Typprosta złączka rurowa
Materiałstal

Szczegóły produktu : Złączka stalowa G12ZSCF


Główną funkcją wysokociśnieniowych złączek hydraulicznych do rur Ermeto DIN typu tube to tube jest łączenie rur o różnych liczbach. Ta szeroka gama wysokociśnieniowych złączek hydraulicznych do rur Ermeto DIN typu tube to tube, typy G, GR, W, T, TR, K, SV, aż po WSV, jest dostępna w wersji stalowej oraz ze stali nierdzewnej. W zależności od konkretnego zastosowania złączki mogą być dostarczane z pierścieniem tnącym (EO-PSR lub DPR) lub uszczelnieniem elastomerowym (EO-2).

Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Środowisko
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Transport materiałów
• Mobilne
• النفط i gaz
• Wytwarzanie energii
• Proces
• Transport
• Woda

Zastosowania:
Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

Cechy/korzyści:
• Złączki ze stali i stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję powodowaną przez agresywne media i wpływy środowiskowe. Cechy te rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: wysokociśnieniowe złączki hydrauliczne do rur Ermeto DIN typu tube to tube mogą być stosowane w aplikacjach do 800 bar (seria S) oraz 500 bar (seria L), dzięki czemu złączki mogą być używane w szerokim zakresie zastosowań.
W zestawie akcesoria: wstępnie zmontowana nakrętka funkcjonalna EO-2
Zastosowanie: transfer chemikaliów, transfer paliwa, hydraulika, urządzenia mobilne, przemysł naftowy, pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Tube to Tube
Rozmiar połączenia 1: 12 mm średnica zewnętrzna rury
Rozmiar połączenia 1: 12 mm (średnica zewnętrzna)
Typ połączenia 1: Męski, stożek 24°
Typ połączenia 1: Męski stożek 24°
Rozmiar połączenia 2: 12 mm średnica zewnętrzna rury
Rozmiar połączenia 2: 12 mm (średnica zewnętrzna)
Typ połączenia 2: Męski, stożek 24°
Typ połączenia 2: Męski stożek 24°
Oddział: High Pressure Connectors Europe Division
Dla rodzaju medium: płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, urządzenia do produkcji przemysłowej, morska, transport materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura medium: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 630
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura medium: -40
Seria produktu: EO Heavy
Styl produktu: złączka prosta
Typ produktu: Złączki hydrauliczne DIN
Materiał uszczelnienia: n/a
Typ uszczelnienia: krawędź uszczelniająca
Kształt: złączka prosta, prosta
Kształt: prosta
Zgodność ze specyfikacjami: DIN, ISO 8434
Technologia: obsługa płynów i gazów

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typprosta złączka rurowa
Materiałstal
49,02 Netto
/ Sztuka
60,29 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie