Referencje
Parker:FORM25S71
Rubix:506835


Informacje techniczne
| Materiał | stal nierdzewna 1.4571 (bez cr(vi)) |
|---|
Szczegóły produktu : Nakrętka FORM25S71
Ermeto DIN fitting components for high pressure hydraulic tube fittings are indispensable items in order to build up a complete fitting series (EO-PSR, EO-2, EO2-FORM). The FM EO-2 functional nut is available with sealing NBR or sealing FKM.
Markets:
• Automotive
• Defense
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.
Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences.
• Depending on the specific requirements, the FM EO-2 functional nut can be delivered with sealing NBR or sealing FKM. This feature increase the range of applications.
Markets:
• Automotive
• Defense
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.
Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences.
• Depending on the specific requirements, the FM EO-2 functional nut can be delivered with sealing NBR or sealing FKM. This feature increase the range of applications.
Zastosowanie: Przemysł, hydraulika
Materiał obudowy: Stal nierdzewna
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do portu
Wymiar przyłącza 1: 25 mm średnica zewnętrzna rury
Wymiar przyłącza 1: 25 mm (średnica zewnętrzna)
Typ przyłącza 1: Rura
Wymiar przyłącza 2: Gwint M36x2,0 mm
Wymiar przyłącza 2: M36x2,0
Typ przyłącza 2: Metryczny
Dywizja: Dywizja złączy wysokociśnieniowych Europa
Do rodzaju cieczy: Płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: Rolnictwo, przemysł motoryzacyjny, budownictwo, przemysłowe urządzenia produkcyjne, żegluga, transport materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 400, 752
Maksymalna temperatura cieczy: 400, 752
Maksymalne ciśnienie robocze: 400
Minimalna temperatura otoczenia: -60, -76
Minimalna temperatura cieczy: -60, -76
Seria produktu: EO Heavy
Styl produktu: Komponenty, zestaw EO2-FORM do rur ze stali nierdzewnej
Styl produktu: zestaw EO2-FORM
Typ produktu: Hydrauliczne złączki DIN
Materiał uszczelnienia: FKM
Typ uszczelnienia: Krawędź uszczelniająca
Kształt: n.d.
Zgodność ze specyfikacjami: ISO 8434
Technologia: Obróbka cieczy i gazów
Materiał obudowy: Stal nierdzewna
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do portu
Wymiar przyłącza 1: 25 mm średnica zewnętrzna rury
Wymiar przyłącza 1: 25 mm (średnica zewnętrzna)
Typ przyłącza 1: Rura
Wymiar przyłącza 2: Gwint M36x2,0 mm
Wymiar przyłącza 2: M36x2,0
Typ przyłącza 2: Metryczny
Dywizja: Dywizja złączy wysokociśnieniowych Europa
Do rodzaju cieczy: Płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: Rolnictwo, przemysł motoryzacyjny, budownictwo, przemysłowe urządzenia produkcyjne, żegluga, transport materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 400, 752
Maksymalna temperatura cieczy: 400, 752
Maksymalne ciśnienie robocze: 400
Minimalna temperatura otoczenia: -60, -76
Minimalna temperatura cieczy: -60, -76
Seria produktu: EO Heavy
Styl produktu: Komponenty, zestaw EO2-FORM do rur ze stali nierdzewnej
Styl produktu: zestaw EO2-FORM
Typ produktu: Hydrauliczne złączki DIN
Materiał uszczelnienia: FKM
Typ uszczelnienia: Krawędź uszczelniająca
Kształt: n.d.
Zgodność ze specyfikacjami: ISO 8434
Technologia: Obróbka cieczy i gazów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal nierdzewna 1.4571 (bez cr(vi)) |
|---|---|
| Ciśnienie | 400 bar |
| Typ | nakrętka i pierścień eo2 form (zestaw eo2-form, rura do portu) |
| Średnica rury zewnętrzna | 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 186,9 Netto
/ Sztuka
zł 229,89 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie