Referencje
Parker:ET22LCF
Rubix:743137
Producent:ET22LCF


Informacje techniczne
| Materiał | stal (korpus); nbr (uszczelnienie) |
|---|---|
| Typ | złączka stalowa et22lcf |
| Średnica gwintowania (cal) | 1.18 '' |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złączka stalowa ET22LCF
Główną funkcją złączy rurowych wysokociśnieniowych Ermeto DIN z przegubem obrotowym jest łączenie różnych ilości rur lub węży. Ta szeroka gama złączy DIN typu tube to swivel, typy EW, ET, EL, EVW, EVT, EVL, DA, RED do KOR jest dostępna w wersji stalowej i w wersji ze stali nierdzewnej. W zależności od konkretnego zastosowania złącza mogą być dostarczane z pierścieniem tnącym (EO-PSR lub DPR) lub z uszczelnieniem elastomerowym (EO-2).
Rynki:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Material Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Zastosowania:
Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych
Cechy/zalety:
• Złącza stalowe i ze stali nierdzewnej mają wysoką odporność korozyjną na agresywne media i wpływy środowiskowe. Te cechy rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: złącza rurowe obrotowe wysokociśnieniowe Ermeto DIN mają dopuszczalne ciśnienie do 800 bar (S series) i 500 bar (L series), dzięki czemu złącza mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Rynki:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Material Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Zastosowania:
Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych
Cechy/zalety:
• Złącza stalowe i ze stali nierdzewnej mają wysoką odporność korozyjną na agresywne media i wpływy środowiskowe. Te cechy rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: złącza rurowe obrotowe wysokociśnieniowe Ermeto DIN mają dopuszczalne ciśnienie do 800 bar (S series) i 500 bar (L series), dzięki czemu złącza mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Akcesoria w zestawie: Wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-PSR
Zastosowanie: Przesył chemikaliów, przesył paliw, hydraulika, sprzęt mobilny, prace na polu naftowym, pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: rura do obrotowego złącza
Rozmiar przyłącza 1: 22 mm Tube O.D.
Rozmiar przyłącza 1: 22 mm (O.D.)
Typ przyłącza 1: Male, 24° Cone
Typ przyłącza 1: Male 24° Cone
Rozmiar przyłącza 2: 22 mm Tube O.D.
Rozmiar przyłącza 2: 22 mm (O.D.)
Typ przyłącza 2: Male, 24° Cone
Typ przyłącza 2: Male 24° Cone
Rozmiar przyłącza 3: 22 mm Tube O.D.
Rozmiar przyłącza 3: 22 mm (O.D.)
Typ przyłącza 3: Male, 24° Cone (with O-Ring)
Typ przyłącza 3: Male 24° Cone (with O-Ring)
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Dla rodzaju medium: płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Przemysłowe urządzenia produkcyjne, Przemysł morski, Obsługa materiałów, Transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura medium: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 250
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura medium: -40
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: Pozycja regulowana
Typ produktu: Złącza hydrauliczne DIN
Materiał uszczelnienia: NBR
Typ uszczelnienia: O-Ring
Kształt: Trójnik boczny
Spełniane normy: DIN, ISO 8434, ISO 8343
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Zastosowanie: Przesył chemikaliów, przesył paliw, hydraulika, sprzęt mobilny, prace na polu naftowym, pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: rura do obrotowego złącza
Rozmiar przyłącza 1: 22 mm Tube O.D.
Rozmiar przyłącza 1: 22 mm (O.D.)
Typ przyłącza 1: Male, 24° Cone
Typ przyłącza 1: Male 24° Cone
Rozmiar przyłącza 2: 22 mm Tube O.D.
Rozmiar przyłącza 2: 22 mm (O.D.)
Typ przyłącza 2: Male, 24° Cone
Typ przyłącza 2: Male 24° Cone
Rozmiar przyłącza 3: 22 mm Tube O.D.
Rozmiar przyłącza 3: 22 mm (O.D.)
Typ przyłącza 3: Male, 24° Cone (with O-Ring)
Typ przyłącza 3: Male 24° Cone (with O-Ring)
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Dla rodzaju medium: płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Przemysłowe urządzenia produkcyjne, Przemysł morski, Obsługa materiałów, Transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura medium: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 250
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura medium: -40
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: Pozycja regulowana
Typ produktu: Złącza hydrauliczne DIN
Materiał uszczelnienia: NBR
Typ uszczelnienia: O-Ring
Kształt: Trójnik boczny
Spełniane normy: DIN, ISO 8434, ISO 8343
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal (korpus); nbr (uszczelnienie) |
|---|---|
| Typ | złączka stalowa et22lcf |
| Średnica gwintowania (cal) | 1.18 '' |
| Ciśnienie | 250 bar |
| Połączenie 1 | male, 24° cone; 22 mm tube o.d. |
| Min. temperatura | -40 °C |
| Maksymalna temperatura | 300 °C |
| Połączenie 2 | male, 24° cone; 22 mm tube o.d. |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 217,02 Netto
/ Sztuka
zł 266,93 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie