Referencje
Parker:ET12L71
Rubix:1098157
Producent:ET12L71


Informacje techniczne
| Materiał | stal nierdzewna |
|---|---|
| Typ | złączka nierdzewna et12l71 |
| Średnica gwintowania (cal) | 0.71 '' |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złączka nierdzewna ET12L71
Główną funkcją złączek hydraulicznych wysokiego ciśnienia Ermeto DIN typu tube-to-swivel jest łączenie różnych rur lub węży. Ten szeroki asortyment złączek DIN typu tube-to-swivel, typy EW, ET, EL, EVW, EVT, EVL, DA, RED aż do KOR jest dostępny w wersji stalowej oraz ze stali nierdzewnej. W zależności od konkretnego zastosowania złączki mogą być dostarczone z pierścieniem tnącym (EO-PSR lub DPR) lub uszczelnieniem elastomerowym (EO-2).
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Maszyny mobilne
• Przemysł naftowo-gazowy
• Wytwarzanie energii
• Przemysł procesowy
• Transport
• Gospodarka wodna
Zastosowania:
Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych
Cechy/korzyści:
• Złączki stalowe i ze stali nierdzewnej mają wysoką odporność na korozję wobec agresywnych mediów i wpływów środowiskowych. Cechy te rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: złączki hydrauliczne Ermeto DIN tube-to-tube swivel do wysokiego ciśnienia mają zakres ciśnień do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu złączki mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Maszyny mobilne
• Przemysł naftowo-gazowy
• Wytwarzanie energii
• Przemysł procesowy
• Transport
• Gospodarka wodna
Zastosowania:
Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych
Cechy/korzyści:
• Złączki stalowe i ze stali nierdzewnej mają wysoką odporność na korozję wobec agresywnych mediów i wpływów środowiskowych. Cechy te rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: złączki hydrauliczne Ermeto DIN tube-to-tube swivel do wysokiego ciśnienia mają zakres ciśnień do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu złączki mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Akcesoria w zestawie: Wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-DPR
Zastosowanie: Transport chemikaliów, Transport paliw, Hydraulika, Sprzęt mobilny, Przemysł naftowy, Pakowanie
Materiał korpusu: Stal nierdzewna
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rurka do przegubu obrotowego
Rozmiar połączenia 1: 12 mm Tube O.D.
Rozmiar połączenia 1: 12 mm (O.D.)
Typ połączenia 1: Typ męski, stożek 24°
Typ połączenia 1: Typ męski 24° stożek
Rozmiar połączenia 2: 12 mm Tube O.D.
Rozmiar połączenia 2: 12 mm (O.D.)
Typ połączenia 2: Typ męski, stożek 24°
Typ połączenia 2: Typ męski 24° stożek
Rozmiar połączenia 3: 12 mm Tube O.D.
Rozmiar połączenia 3: 12 mm (O.D.)
Typ połączenia 3: Typ męski, stożek 24° (z uszczelką O-ring)
Typ połączenia 3: Typ męski 24° stożek (z uszczelką O-ring)
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Do rodzaju cieczy: Ciecze hydrauliczne, Chemikalia, Paliwa, Gazy, Para
Branża: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Sprzęt produkcji przemysłowej, Przemysł morski, Obsługa materiałów, Transport
Maks. temperatura otoczenia: 400, 752
Maks. temperatura medium: 400, 752
Maks. ciśnienie robocze: 315
Min. temperatura otoczenia: -60, -76
Min. temperatura medium: -60, -76
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: Regulowana pozycja
Typ produktu: Złączki hydrauliczne DIN
Materiał uszczelnienia: FKM
Typ uszczelnienia: O-Ring
Kształt: Trójnik odgałęźny
Spełniane normy: DIN, ISO 8434, ISO 8343
Technologia: Obsługa płynów i gazów
Zastosowanie: Transport chemikaliów, Transport paliw, Hydraulika, Sprzęt mobilny, Przemysł naftowy, Pakowanie
Materiał korpusu: Stal nierdzewna
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rurka do przegubu obrotowego
Rozmiar połączenia 1: 12 mm Tube O.D.
Rozmiar połączenia 1: 12 mm (O.D.)
Typ połączenia 1: Typ męski, stożek 24°
Typ połączenia 1: Typ męski 24° stożek
Rozmiar połączenia 2: 12 mm Tube O.D.
Rozmiar połączenia 2: 12 mm (O.D.)
Typ połączenia 2: Typ męski, stożek 24°
Typ połączenia 2: Typ męski 24° stożek
Rozmiar połączenia 3: 12 mm Tube O.D.
Rozmiar połączenia 3: 12 mm (O.D.)
Typ połączenia 3: Typ męski, stożek 24° (z uszczelką O-ring)
Typ połączenia 3: Typ męski 24° stożek (z uszczelką O-ring)
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Do rodzaju cieczy: Ciecze hydrauliczne, Chemikalia, Paliwa, Gazy, Para
Branża: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Sprzęt produkcji przemysłowej, Przemysł morski, Obsługa materiałów, Transport
Maks. temperatura otoczenia: 400, 752
Maks. temperatura medium: 400, 752
Maks. ciśnienie robocze: 315
Min. temperatura otoczenia: -60, -76
Min. temperatura medium: -60, -76
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: Regulowana pozycja
Typ produktu: Złączki hydrauliczne DIN
Materiał uszczelnienia: FKM
Typ uszczelnienia: O-Ring
Kształt: Trójnik odgałęźny
Spełniane normy: DIN, ISO 8434, ISO 8343
Technologia: Obsługa płynów i gazów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal nierdzewna |
|---|---|
| Typ | złączka nierdzewna et12l71 |
| Średnica gwintowania (cal) | 0.71 '' |
| Ciśnienie | 315 bar |
| Połączenie 1 | mannelijk, 24° flareless conus (eo) — 12 mm buis |
| Min. temperatura | -60 °C |
| Maksymalna temperatura | 400 °C |
| Połączenie 2 | mannelijk, 24° flareless conus (eo) — 12 mm buis |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 387,79 Netto
/ Sztuka
zł 476,98 Brutto
- Dostępny