Akcesoria do złączy śrubowych Parker ED33X2X
Parker Hannifin
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Parker:ED33X2X
Rubix:534633
Producent:ED33X2X

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Uszczelka miękka EOlastic do gwintów BSPP i metrycznych ED33X2X
Parker oferuje pełną gamę wysokiej jakości zamiennych O-ringów, uszczelnień i pierścieni zabezpieczających do złączek i adapterów przemysłowych.
Rynki:
• Budownictwo
• Wojskowe systemy naziemne
• Podnośniki koszowe
• Rolnictwo
• Transport materiałów
• Wojskowe zastosowania morskie
• Obrabiarki
• Transport
• Energia alternatywna
• Zastosowania offshore/ropa i gaz
Cechy/Korzyści:
• Standardowe O-ringi i uszczelnienia dostarczane ze złączkami rurowymi i adapterami są wykonane z twardego nitrilu o twardości 90 durometrów, charakteryzującego się wysoką odpornością na wytłaczanie, dzięki czemu nadają się do bardzo wysokociśnieniowych zastosowań statycznych.
• O-ringi i uszczelnienia z fluorowęglowodoru są dostępne do wyższych temperatur roboczych.
• W zastosowaniach wykorzystujących różne media lub wyższe temperatury, dodatkowe materiały O-ringów i uszczelnień są dostępne na życzenie.
• Szeroki zakres opcji: uszczelnienie czołowe O-ring (ORFS) końcówki rurki, SAE, ISO 6149, metryczne, BSPP i JIS B2351 końcówki portów oraz O-ringi kołnierzy SAE 4-śrubowych, a także metryczne i BSPP pierścienie zabezpieczające oraz BSPP uszczelnienia bonded.
Zastosowania:
• Zamienne O-ringi, uszczelnienia i pierścienie zabezpieczające do złączek i adapterów w połączeniach do obsługi płynów hydraulicznych i gazów
Rynki:
• Budownictwo
• Wojskowe systemy naziemne
• Podnośniki koszowe
• Rolnictwo
• Transport materiałów
• Wojskowe zastosowania morskie
• Obrabiarki
• Transport
• Energia alternatywna
• Zastosowania offshore/ropa i gaz
Cechy/Korzyści:
• Standardowe O-ringi i uszczelnienia dostarczane ze złączkami rurowymi i adapterami są wykonane z twardego nitrilu o twardości 90 durometrów, charakteryzującego się wysoką odpornością na wytłaczanie, dzięki czemu nadają się do bardzo wysokociśnieniowych zastosowań statycznych.
• O-ringi i uszczelnienia z fluorowęglowodoru są dostępne do wyższych temperatur roboczych.
• W zastosowaniach wykorzystujących różne media lub wyższe temperatury, dodatkowe materiały O-ringów i uszczelnień są dostępne na życzenie.
• Szeroki zakres opcji: uszczelnienie czołowe O-ring (ORFS) końcówki rurki, SAE, ISO 6149, metryczne, BSPP i JIS B2351 końcówki portów oraz O-ringi kołnierzy SAE 4-śrubowych, a także metryczne i BSPP pierścienie zabezpieczające oraz BSPP uszczelnienia bonded.
Zastosowania:
• Zamienne O-ringi, uszczelnienia i pierścienie zabezpieczające do złączek i adapterów w połączeniach do obsługi płynów hydraulicznych i gazów
Kolor: Czarny
Kompatybilna złączka: n/a
Numer Dash: n/a
Masa objętościowa: 0.014523381294964027
Dywizja: Tube Fittings Division
Twardość durometru: 90
Rozmiar gwintu złączki: 1"-11, M33x2
Średnica wewnętrzna: n/a, 29.7
Materiały konstrukcyjne: n/a
Maksymalna temperatura pracy: 250
Minimalna temperatura pracy: -30
Średnica zewnętrzna: n/a
Opcje materiału polimerowego: Nitrile Butadiene Rubber (NBR, XNBR)
Styl produktu: Type E Metric Port (ED Seal), Type E BSPP Port (ED Seal)
Typ produktu: Uszczelka
Zewnętrzna średnica rurki: n/a
Szerokość: n/a, 2"
Kompatybilna złączka: n/a
Numer Dash: n/a
Masa objętościowa: 0.014523381294964027
Dywizja: Tube Fittings Division
Twardość durometru: 90
Rozmiar gwintu złączki: 1"-11, M33x2
Średnica wewnętrzna: n/a, 29.7
Materiały konstrukcyjne: n/a
Maksymalna temperatura pracy: 250
Minimalna temperatura pracy: -30
Średnica zewnętrzna: n/a
Opcje materiału polimerowego: Nitrile Butadiene Rubber (NBR, XNBR)
Styl produktu: Type E Metric Port (ED Seal), Type E BSPP Port (ED Seal)
Typ produktu: Uszczelka
Zewnętrzna średnica rurki: n/a
Szerokość: n/a, 2"
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | o-ring |
|---|---|
| Materiał | nitrile |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 11 Netto
/ Sztuka
zł 13,53 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie