Złącze L Parker W16SCF

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:W16SCF
Rubix:713799
Producent:W16SCF
brand logo

Informacje techniczne

Materiałstal
Średnica gwintowania16
Typseria ciężka
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Złączka stalowa W16SCF


Główną funkcją wysokociśnieniowych złączek hydraulicznych Ermeto DIN typu rura–rura jest łączenie różnej liczby rur. Ta szeroka gama wysokociśnieniowych złączek hydraulicznych Ermeto DIN typu rura–rura, typy G, GR, W, T, TR, K, SV, aż do WSV, jest dostępna ze stali oraz w wersji ze stali nierdzewnej. W zależności od konkretnego zastosowania złączki mogą być dostarczane z pierścieniem tnącym (EO-PSR lub DPR) lub z uszczelnieniem elastomerowym (EO-2).

Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Środowisko
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Mobilne
• Naftowy i gazowy
• Wytwarzanie energii
• Procesy przemysłowe
• Transport
• Woda

Zastosowania:
Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

Cechy/zalety:
• Złączki ze stali oraz ze stali nierdzewnej wykazują wysoką odporność na korozję wobec agresywnych mediów i wpływów środowiskowych. Te cechy rozszerzają zakres możliwych zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: wysokociśnieniowe złączki hydrauliczne Ermeto DIN rura–rura mogą być stosowane w aplikacjach do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu złączki nadają się do szerokiego zakresu zastosowań.
Akcesoria w zestawie: Wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-PSR
Zastosowanie: Przemieszczanie chemikaliów, Przemieszczanie paliw, Hydraulika, Sprzęt mobilny, Przemysł naftowy, Pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do rury
Rozmiar połączenia 1: 16 mm (średnica zewnętrzna rury, O.D.)
Rozmiar połączenia 1: 16 mm (O.D.)
Typ połączenia 1: Męskie, stożek 24°
Typ połączenia 1: Męskie 24° stożek
Rozmiar połączenia 2: 16 mm (średnica zewnętrzna rury, O.D.)
Rozmiar połączenia 2: 16 mm (O.D.)
Typ połączenia 2: Męskie, stożek 24°
Typ połączenia 2: Męskie 24° stożek
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Dla rodzaju medium: Ciecze hydrauliczne, Chemikalia, Paliwa, Gazy, Para
Branża: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Sprzęt produkcji przemysłowej, Przemysł morski, Obsługa materiałów, Transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura medium: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 630
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura medium: -40
Seria produktu: EO Heavy
Styl produktu: Union
Typ produktu: Hydraulic DIN Fittings
Materiał uszczelnienia: n/a
Typ uszczelnienia: Sealing Edge
Kształt: Union, Kolanko 90°
Kształt: Kolanko 90°
Spełniane normy: DIN, ISO 8434
Technologia: Obsługa cieczy i gazów

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałstal
Średnica gwintowania16
Typseria ciężka
Średnica rury zewnętrzna16 mm
82,24 Netto
/ Sztuka
101,16 Brutto
  • Dostępny