Giętarka Parker BAV06/12KPLX

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:BAV06/12KPLX
Rubix:709316
Producent:BAV06/12KPLX
brand logo

Informacje techniczne

Średnica rury12 mm
Ciężar2000 g
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Giętarka do rur BAV06/12KPLX


Narzędzia Parker do cięcia i gięcia zapewniają schludny, szybki sposób cięcia rur pod kątem prostym. Dokładne cięcie uzyskuje się dzięki utwardzanym prowadnicom. Dla najlepszych wyników zaleca się stosowanie pił o głębszym przekroju, które tną w obu kierunkach. Model AV 6/42 można stosować w imadle lub po prostu zacisnąć na rurze do cięcia. To narzędzie o masie 0.7 kg może być używane do rur o średnicach zewnętrznych od 6 do 42 mm.
Rynki dla urządzenia HVM-B:
• Warsztaty
Zastosowania:                                                                                                                                            
• Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy / korzyści urządzenia HVM-B:
• Proste cięcie – Dokładne przygotowanie rury znacznie redukuje wycieki spowodowane wadami montażu.

• Zacisk konturowy – Rura nie jest odkształcana przez zaciskanie.

• Imadło nie jest wymagane – W zastosowaniach warsztatowych AV 6/42 można po prostu zacisnąć urządzenie na rurze bez użycia imadła lub innego uchwytu.

• Wymienne prowadnice – Zużyte prowadnice można łatwo wymienić, aby utrzymać schludny efekt cięcia.

• Lekki – Przy masie zaledwie 0.7 kg, AV 6/42 powinien znajdować się w skrzynce narzędziowej każdego montera rur hydraulicznych.
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Typ: Połączone narzędzie do gięcia i cięcia rur o średnicy 6 do 12 mm

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica rury12 mm
Ciężar2000 g
Materiałstal;stal nierdzewna
1595,46 Netto
/ Sztuka
1962,42 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie