Złącze L Parker W10L71

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Parker:W10L71
Rubix:709783
Producent:W10L71
brand logo

Informacje techniczne

Materiałstal nierdzewna
Średnica gwintowania10
Typw złączka prosta kolano
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Złaczka stalowa nierdzewna W10L71


Główną funkcją hydraulicznych złączek rurowych wysokociśnieniowych Ermeto DIN tube to tube jest łączenie różnej liczby rur. Ta szeroka gama hydraulicznych złączek rurowych wysokociśnieniowych Ermeto DIN tube to tube, typy G, GR, W, T, TR, K, SV, aż do WSV, jest dostępna w wersji stalowej oraz ze stali nierdzewnej. W zależności od konkretnego zastosowania złączki mogą być dostarczane z pierścieniem tnącym (EO-PSR lub DPR) albo z uszczelnieniem elastomerowym (EO-2).

Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Transport materiałów
• Mobilne
• Ropa naftowa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Proces
• Transport
• Woda

Zastosowania:
Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

Cechy/zalety:
• Złączki ze stali i stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję powodowaną przez agresywne media i wpływy środowiskowe. Cechy te rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: hydrauliczne złączki rurowe wysokociśnieniowe Ermeto DIN tube to tube mogą być stosowane w aplikacjach do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu złączki mogą być używane w szerokim zakresie zastosowań.
Akcesoria w zestawie: Wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-DPR
Zastosowanie: Przesył chemikaliów, przesył paliwa, hydraulika, sprzęt mobilny, sektor naftowy, pakowanie
Materiał korpusu: Stal nierdzewna
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do rury
Rozmiar łącza 1: rura 10 mm O.D.
Rozmiar łącza 1: 10 mm (O.D.)
Typ łącza 1: Męski, stożek 24°
Typ łącza 1: Męski stożek 24°
Rozmiar łącza 2: rura 10 mm O.D.
Rozmiar łącza 2: 10 mm (O.D.)
Typ łącza 2: Męski, stożek 24°
Typ łącza 2: Męski stożek 24°
Dywizja: High Pressure Connectors Europe Division
Dla rodzaju płynu: płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, przemysłowe urządzenia produkcyjne, morski, transport materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 400, 752
Maksymalna temperatura płynu: 400, 752
Maksymalne ciśnienie robocze: 315
Minimalna temperatura otoczenia: -60, -76
Minimalna temperatura płynu: -60, -76
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: złączka prosta
Typ produktu: hydrauliczne złączki DIN
Materiał uszczelnienia: n/a
Typ uszczelnienia: krawędź uszczelniająca
Kształt: złączka prosta, kolano 90°
Kształt: kolano 90°
Spełniane normy: DIN, ISO 8434
Technologia: obsługa płynów i gazów

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałstal nierdzewna
Średnica gwintowania10
Typw złączka prosta kolano
Min. temperatura-60 °C
Maksymalna temperatura400 °C
145,67 Netto
/ Sztuka
179,17 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie