Złącze T Parker TR28/12/28LCFX

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Parker:TR28/12/28LCFX
Rubix:536140
Producent:TR28/12/28LCFX
brand logo

Informacje techniczne

Materiałstal (cynkowana, cr(vi)-free)
Typzłączka trójnikowa redukcyjna (tee-reducer)
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Złączka trójnikowa redukcyjna TR28/12/28LCFX


The main function of Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings is to connect different numbers of tubes. This broad range of Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings, types G, GR, W, T, TR, K, SV, up to WSV is available in steel and in a stainless steel version. Depending on the specific application, the fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).

Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Material Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
Suitable for general hydraulic applications.

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings can be used in applications of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Redukcyjny trójnik Parker TR28/12/28LCFX (EO-2) do rur 28 mm i 12 mm. Stal cynkowana, zakres pracy -40…+250°C; ciśnienie nominalne 250 bar.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałstal (cynkowana, cr(vi)-free)
Typzłączka trójnikowa redukcyjna (tee-reducer)
Ciśnienie250 bar
Połączenie 128 mm rohr-außendurchmesser (außengewinde, 24° konus), gewinde m36x2
Min. temperatura-40 °C
Maksymalna temperatura250 °C
Połączenie 212 mm rohr-außendurchmesser (außengewinde, 24° konus), gewinde m18x1,5
345,61 Netto
/ Sztuka
425,1 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie