Referencje
Parker:WEE42LRCF
Rubix:1166738
Producent:WEE42LRCF


Informacje techniczne
| Materiał | stal |
|---|---|
| Średnica gwintowania | g 1 1/2a |
| Typ | złączka wee42lrcf |
Szczegóły produktu : Złączka WEE42LRCF
Główną funkcją złączek rurowych wysokociśnieniowych Ermeto DIN z nakrętką kontrującą i regulacją jest łączenie różnej liczby rur lub węży. Szeroka gama tych złączek, typy od WEE-R, TEE-R, LEE-R aż po VEE-UNF, jest dostępna w wersji stalowej oraz ze stali nierdzewnej. W zależności od konkretnego zastosowania, złączki te mogą być dostarczone z pierścieniem tnącym (EO-PSR lub DPR) lub z uszczelką z elastomeru (EO-2).
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Środowisko
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Sprzęt mobilny
• Przemysł naftowo-gazowy
• Wytwarzanie energii
• Procesy przemysłowe
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Złączki stalowe i ze stali nierdzewnej mają wysoką odporność korozyjną na agresywne media i wpływy środowiskowe. Cecha ta wydłuża cykl życia złączek.
• Stal nierdzewna: wersje ze stali nierdzewnej złączek rurowych Ermeto DIN z nakrętką kontrującą i regulacją cechują się wyższą odpornością korozyjną na agresywne media i wpływy środowiskowe oraz wyższą odpornością temperaturową w porównaniu ze stalą. Te cechy poszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: złączki rurowe Ermeto DIN z nakrętką kontrującą i regulacją do wysokiego ciśnienia mają dopuszczalne ciśnienie robocze do 315 bar, dzięki czemu złączki mogą być stosowane w szerokim zakresie aplikacji.
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Środowisko
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Sprzęt mobilny
• Przemysł naftowo-gazowy
• Wytwarzanie energii
• Procesy przemysłowe
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Złączki stalowe i ze stali nierdzewnej mają wysoką odporność korozyjną na agresywne media i wpływy środowiskowe. Cecha ta wydłuża cykl życia złączek.
• Stal nierdzewna: wersje ze stali nierdzewnej złączek rurowych Ermeto DIN z nakrętką kontrującą i regulacją cechują się wyższą odpornością korozyjną na agresywne media i wpływy środowiskowe oraz wyższą odpornością temperaturową w porównaniu ze stalą. Te cechy poszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: złączki rurowe Ermeto DIN z nakrętką kontrującą i regulacją do wysokiego ciśnienia mają dopuszczalne ciśnienie robocze do 315 bar, dzięki czemu złączki mogą być stosowane w szerokim zakresie aplikacji.
Accessories Included: Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring -> Akcesoria w zestawie: zmontowane fabrycznie z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-PSR
Application: Chemical Transfer, Fuel Transfer, Hydraulics, Mobile Equipment, Oilfield, Packaging -> Zastosowanie: Transport chemikaliów, Transport paliw, Hydraulika, Sprzęt mobilny, Przemysł naftowy, Pakowanie
Body Material: Steel -> Materiał korpusu: Stal
Brand: Ermeto -> Marka: Ermeto
Configuration: Tube to Port -> Konfiguracja: Rura do portu
Connection 1 Size: 42 mm Tube O.D. -> Rozmiar połączenia 1: 42 mm średnica zewnętrzna rury (O.D.)
Connection 1 Size: 42 mm (O.D.) -> Rozmiar połączenia 1: 42 mm (O.D.)
Connection 1 Type: Male, 24° Cone -> Typ połączenia 1: Męskie, stożek 24°
Connection 1 Type: Male 24° Cone -> Typ połączenia 1: Męskie 24° stożek
Connection 2 Size: G 1-1/2 A inch Thread -> Rozmiar połączenia 2: G 1-1/2 A gwint calowy
Connection 2 Size: G 1-1/2 A -> Rozmiar połączenia 2: G 1-1/2 A
Connection 2 Type: Male, BSPP -> Typ połączenia 2: Męskie, BSPP
Connection 2 Type: Male BSPP -> Typ połączenia 2: Męskie BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division -> Dywizja: High Pressure Connectors Europe Division
For Fluid Type: Hydraulic Fluids, Chemicals, Fuels, Gases, Oil & Petroleum, Steam -> Do rodzaju medium: Ciecze hydrauliczne, Chemikalia, Paliwa, Gazy, Ropa i produkty naftowe, Para
Industry: Agriculture, Automotive, Construction, Industrial Manufacturing Equipment, Marine, Material Handling, Transportation -> Branże: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Sprzęt produkcji przemysłowej, Przemysł morski, Obsługa materiałów, Transport
Maximum Ambient Temperature: 300, 572 -> Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maximum Fluid Temperature: 300, 572 -> Maksymalna temperatura medium: 300, 572
Maximum Operating Pressure: 160 -> Maksymalne ciśnienie robocze: 160
Minimum Ambient Temperature: -40 -> Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimum Fluid Temperature: -40 -> Minimalna temperatura medium: -40
Product Series: EO Light -> Seria produktu: EO Light
Product Style: Adjustable Position -> Wersja produktu: Regulowana pozycja
Product Type: Hydraulic DIN Fittings -> Typ produktu: Złączki hydrauliczne DIN
Seal Material: n/a -> Materiał uszczelnienia: n/a
Seal Type: Sealing Edge -> Typ uszczelnienia: Krawędź uszczelniająca
Shape: Elbow 90° -> Kształt: Kolano 90°
Specifications Met: ISO 8434, ISO 1179 -> Spełniane normy: ISO 8434, ISO 1179
Technology: Fluid & Gas Handling -> Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal |
|---|---|
| Średnica gwintowania | g 1 1/2a |
| Typ | złączka wee42lrcf |
| Ciśnienie | 160 bar |
| Średnica rury zewnętrzna | 42 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 617,84 Netto
/ Sztuka
zł 759,94 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie