Szybkozłącze hydrauliczne Parker BH6-60-BSPP
Parker Hannifin
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Parker:BH6-60-BSPP
Rubix:710792
Producent:BH6-60-BSPP

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Szybkozłączka hydr. mosiężna BH6-60-BSPP
60 Series Couplers (hydraulic, fluids, gas, steam) up to 5000 psi, connect with ISO 7241 series B, 60 Series Nipples. Parker's 60 Series have double shut-off poppet valves and are interchangeable with other quick disconnects complying with ISO 7241 series B.
Te szybkozłącza Serii 60 przeznaczone do zastosowań hydraulicznych, cieczy, gazów i pary do 5000 psi łączą się z ISO 7241 serii B oraz z 60 Series Nipples. Seria 60 firmy Parker ma podwójne zawory grzybkowe z funkcją odcinania i jest wymienna z innymi szybkozłączkami zgodnymi z ISO 7241 serii B.
Te uniwersalne szybkozłącza są dostępne w szerokiej gamie rozmiarów i materiałów, co pozwala na ich wszechstronne zastosowanie z różnymi płynami, w tym z parą o wysokiej temperaturze. Seria 60 firmy Parker jest wielozadaniowa i przeznaczona do różnych zastosowań oraz ciśnień do 5000 psi.
Wersje do pary wykonane są z mosiądzu, mają podwójne pierścienie O o podwójnym interfejsie oraz stalowe kulki blokujące. Materiał uszczelnienia to Ethylene Propylene (EPR), a rozmiar 3/8" ma tuleję z pierścieniem chwytającym dla łatwej obsługi przy użyciu rękawic.
Dane techniczne:
• Rozmiary: 1/8” – 2-1/2”
• Materiały: Stal, Mosiądz, Stal nierdzewna 303, Stal nierdzewna 316
• Końcówki przyłączeniowe: Gniazdo NPTF, Gniazdo ORB, Gniazdo BSPP
• Opcje uszczelnień: Nitryl, EPR, Fluorocarbon, Neopren
• Opcje złączek: blokada tulei (Sleeve Lock), napęd zaworu (Valve Actuator), kompatybilność z parą
Rynki:
• Przemysł
• Budownictwo
• Przetwórstwo chemiczne
• Usługi sprzątające (komercyjne)
• Rolnictwo
Cechy/Korzyści:
• Globalnie wymienne z złączkami innych producentów zgodnymi z ISO 7241 serii B
• Wielofunkcyjne złącze, szeroko stosowane w różnych zastosowaniach
• Złącza stalowe mają utwardzaną tuleję dla wytrzymałości i trwałości
• Metalowy ogranicznik zaworu zapobiega pulsowaniu przepływu, zapewniając stabilne działanie
• Wersje do pary mają uszczelnienia Ethylene Propylene odporne na wysokie temperatury, a rozmiar 3/8" ma tuleję z pierścieniem chwytającym ułatwiającą obsługę w rękawicach
• Złącza mosiężne mają podwójne O-ringi dla redundancji uszczelnienia oraz stalowe kulki blokujące odporne na korozję
• Złącza ze stali nierdzewnej 316 mają uszczelnienia Fluorocarbon dla kompatybilności chemicznej
• Opcjonalna blokada tulei złącza pomaga zapobiegać przypadkowemu rozłączeniu
• Przetwórstwo żywności i chemikaliów
• Transfer cieczy w wysokich temperaturach
• Sprzęt mobilny
• Urządzenia do czyszczenia
• Pralnictwo chemiczne
• Systemy parowe
Te szybkozłącza Serii 60 przeznaczone do zastosowań hydraulicznych, cieczy, gazów i pary do 5000 psi łączą się z ISO 7241 serii B oraz z 60 Series Nipples. Seria 60 firmy Parker ma podwójne zawory grzybkowe z funkcją odcinania i jest wymienna z innymi szybkozłączkami zgodnymi z ISO 7241 serii B.
Te uniwersalne szybkozłącza są dostępne w szerokiej gamie rozmiarów i materiałów, co pozwala na ich wszechstronne zastosowanie z różnymi płynami, w tym z parą o wysokiej temperaturze. Seria 60 firmy Parker jest wielozadaniowa i przeznaczona do różnych zastosowań oraz ciśnień do 5000 psi.
Wersje do pary wykonane są z mosiądzu, mają podwójne pierścienie O o podwójnym interfejsie oraz stalowe kulki blokujące. Materiał uszczelnienia to Ethylene Propylene (EPR), a rozmiar 3/8" ma tuleję z pierścieniem chwytającym dla łatwej obsługi przy użyciu rękawic.
Dane techniczne:
• Rozmiary: 1/8” – 2-1/2”
• Materiały: Stal, Mosiądz, Stal nierdzewna 303, Stal nierdzewna 316
• Końcówki przyłączeniowe: Gniazdo NPTF, Gniazdo ORB, Gniazdo BSPP
• Opcje uszczelnień: Nitryl, EPR, Fluorocarbon, Neopren
• Opcje złączek: blokada tulei (Sleeve Lock), napęd zaworu (Valve Actuator), kompatybilność z parą
Rynki:
• Przemysł
• Budownictwo
• Przetwórstwo chemiczne
• Usługi sprzątające (komercyjne)
• Rolnictwo
Cechy/Korzyści:
• Globalnie wymienne z złączkami innych producentów zgodnymi z ISO 7241 serii B
• Wielofunkcyjne złącze, szeroko stosowane w różnych zastosowaniach
• Złącza stalowe mają utwardzaną tuleję dla wytrzymałości i trwałości
• Metalowy ogranicznik zaworu zapobiega pulsowaniu przepływu, zapewniając stabilne działanie
• Wersje do pary mają uszczelnienia Ethylene Propylene odporne na wysokie temperatury, a rozmiar 3/8" ma tuleję z pierścieniem chwytającym ułatwiającą obsługę w rękawicach
• Złącza mosiężne mają podwójne O-ringi dla redundancji uszczelnienia oraz stalowe kulki blokujące odporne na korozję
• Złącza ze stali nierdzewnej 316 mają uszczelnienia Fluorocarbon dla kompatybilności chemicznej
• Opcjonalna blokada tulei złącza pomaga zapobiegać przypadkowemu rozłączeniu
Zastosowania:
• Przemysłowe linie hydrauliczne• Przetwórstwo żywności i chemikaliów
• Linie wodne i chłodzące
• Zarządzanie termiczne
• Transfer cieczy pod wysokim ciśnieniem• Transfer cieczy w wysokich temperaturach
• Sprzęt mobilny
• Urządzenia do czyszczenia
• Pralnictwo chemiczne
• Systemy parowe
Zastosowanie: Uniwersalne
Materiał kulki: Stal nierdzewna
Materiał korpusu: Mosiądz
Rozmiar korpusu (cale): 3/4
Rozmiar gwintu przyłączeniowego (cale): 3/4 - 14
Typ połączenia: Gwint wewnętrzny BSPP
Połówka złącza: Złącze żeńskie
Dział: Dział szybkozłączy
Współczynnik przepływu: 106, 28
Rozmiar klucza: 1.31
Maksymalne ciśnienie robocze: 2200
Maksymalna temperatura pracy: 121, 250
Minimalna temperatura pracy: -40
Typ produktu: Połączenie ręczne
Materiał uszczelnienia: Nitryl
Spełniane normy: ISO 7241-1, seria B
Wskaźnik ciśnienia próżniowego: -0.9, 27.4
Materiał zaworu: Mosiądz
Typ zaworu: Grzybkowy
Materiał kulki: Stal nierdzewna
Materiał korpusu: Mosiądz
Rozmiar korpusu (cale): 3/4
Rozmiar gwintu przyłączeniowego (cale): 3/4 - 14
Typ połączenia: Gwint wewnętrzny BSPP
Połówka złącza: Złącze żeńskie
Dział: Dział szybkozłączy
Współczynnik przepływu: 106, 28
Rozmiar klucza: 1.31
Maksymalne ciśnienie robocze: 2200
Maksymalna temperatura pracy: 121, 250
Minimalna temperatura pracy: -40
Typ produktu: Połączenie ręczne
Materiał uszczelnienia: Nitryl
Spełniane normy: ISO 7241-1, seria B
Wskaźnik ciśnienia próżniowego: -0.9, 27.4
Materiał zaworu: Mosiądz
Typ zaworu: Grzybkowy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | szybkozłączka hydr. mosiężna bh6-60-bspp |
|---|---|
| Materiał | mosiądz (korpus);nitryl (uszczelnienie) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 555,65 Netto
/ Sztuka
zł 683,45 Brutto
- Dostępny