Hydrauliczne złącze gwintowane Parker EMA3/3/8CF
Parker Hannifin
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Parker:EMA3/3/8CF
Rubix:621123
Producent:EMA3/3/8CF


Informacje techniczne
| Materiał | stal |
|---|---|
| Typ | punkt testowy |
| Średnica rury zewnętrzna | 22 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przyłącze pomiarowe z połączeniem gwintowym M16x2 EMA3/3/8CF
Punkty testowe Parker SensoControl służą do monitorowania i kontroli, a także do pobierania próbek z układów wysokiego, niskiego i podciśnieniowego. Są używane do odpowietrzania siłowników i instalacji hydraulicznych.
Złącze pomiarowe SensoControl EMA1 posiada szybkozłącze typu push-in do połączenia z manometrem MAV-MA1, również z szybkozłączem push-in. Złącza pomiarowe EMA1 są dostarczane z powierzchniami o wysokiej odporności na korozję, co zwiększa trwałość tych elementów.
System uszczelnienia pierwotnego w typach EMA1 stanowi zawór zwrotny kulkowy. Uszczelka typu O-ring pełni również funkcję uszczelnienia wtórnego w sprzęgniętym przyłączu punktu testowego z zabezpieczeniem pin-lock oraz w podłączonych wężach diagnostycznych.
Złącze pomiarowe SensoControl EMA3 posiada szybkozłącze typu push-in do połączenia z manometrem MAV-MA3 z gwintowanym złączem M16x2. Złącza pomiarowe EMA3 są dostarczane z powierzchniami o wysokiej odporności na korozję, co zwiększa trwałość tych elementów. Dodatkowo te komponenty mogą być opcjonalnie dostarczane w wersji ze stali nierdzewnej.
W typach EMA3 system uszczelnienia tworzy stożek uszczelniający z uszczelnieniem O-ring. Po wkręceniu nakrętki gwintowanej EMA3, uszczelka O-ring działa dodatkowo jako uszczelnienie wtórne.
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Środowisko
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Mobilne
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Procesy przemysłowe
• Transport
• Gospodarka wodna
Zastosowania:
• Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy / korzyści punktów testowych Parker SensoControl:
• Uszczelnienie bez przecieków powstaje zanim zawór zostanie otwarty. W konsekwencji unika się przestojów.
• Te solidne, niezawodne punkty testowe wyróżniają się m.in. niewielkimi rozmiarami, dzięki czemu są szczególnie odpowiednie w warunkach ograniczonego dostępu.
• Użytkowanie punktów testowych Parker SensoControl jest proste; przyłączenie urządzeń pomiarowych, testujących i przełączających jest łatwe, co oszczędza użytkownikowi dużo czasu.
• Możliwe jest łączenie pod ciśnieniem do 400 bar dla typów z połączeniem gwintowanym. Ciśnienia znamionowe sięgają do 630 bar. To czyni punkty testowe Parker SensoControl odpowiednimi dla szerokiego zakresu zastosowań.
• Metalowa osłona ochronna jest odporna na drgania, co pozwala uniknąć przestojów.
Złącze pomiarowe SensoControl EMA1 posiada szybkozłącze typu push-in do połączenia z manometrem MAV-MA1, również z szybkozłączem push-in. Złącza pomiarowe EMA1 są dostarczane z powierzchniami o wysokiej odporności na korozję, co zwiększa trwałość tych elementów.
System uszczelnienia pierwotnego w typach EMA1 stanowi zawór zwrotny kulkowy. Uszczelka typu O-ring pełni również funkcję uszczelnienia wtórnego w sprzęgniętym przyłączu punktu testowego z zabezpieczeniem pin-lock oraz w podłączonych wężach diagnostycznych.
Złącze pomiarowe SensoControl EMA3 posiada szybkozłącze typu push-in do połączenia z manometrem MAV-MA3 z gwintowanym złączem M16x2. Złącza pomiarowe EMA3 są dostarczane z powierzchniami o wysokiej odporności na korozję, co zwiększa trwałość tych elementów. Dodatkowo te komponenty mogą być opcjonalnie dostarczane w wersji ze stali nierdzewnej.
W typach EMA3 system uszczelnienia tworzy stożek uszczelniający z uszczelnieniem O-ring. Po wkręceniu nakrętki gwintowanej EMA3, uszczelka O-ring działa dodatkowo jako uszczelnienie wtórne.
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Środowisko
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Mobilne
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Procesy przemysłowe
• Transport
• Gospodarka wodna
Zastosowania:
• Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy / korzyści punktów testowych Parker SensoControl:
• Uszczelnienie bez przecieków powstaje zanim zawór zostanie otwarty. W konsekwencji unika się przestojów.
• Te solidne, niezawodne punkty testowe wyróżniają się m.in. niewielkimi rozmiarami, dzięki czemu są szczególnie odpowiednie w warunkach ograniczonego dostępu.
• Użytkowanie punktów testowych Parker SensoControl jest proste; przyłączenie urządzeń pomiarowych, testujących i przełączających jest łatwe, co oszczędza użytkownikowi dużo czasu.
• Możliwe jest łączenie pod ciśnieniem do 400 bar dla typów z połączeniem gwintowanym. Ciśnienia znamionowe sięgają do 630 bar. To czyni punkty testowe Parker SensoControl odpowiednimi dla szerokiego zakresu zastosowań.
• Metalowa osłona ochronna jest odporna na drgania, co pozwala uniknąć przestojów.
Connection 1 Tube Outside Diameter: n/d
Connection 1 Type: BSP męski
Connection 2 Tube Outside Diameter: n/d
Connection 2 Type: n/d
Connection Thread Size: G 3/8
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Length: n/d
Materials Of Construction: Stal
Optional Accessories: n/d
Primary Seal: n/d
Product Series: n/d
Product Style: Punkt testowy z połączeniem gwintowanym M16x2
Seal Material: n/d
Connection 1 Type: BSP męski
Connection 2 Tube Outside Diameter: n/d
Connection 2 Type: n/d
Connection Thread Size: G 3/8
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Length: n/d
Materials Of Construction: Stal
Optional Accessories: n/d
Primary Seal: n/d
Product Series: n/d
Product Style: Punkt testowy z połączeniem gwintowanym M16x2
Seal Material: n/d
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal |
|---|---|
| Typ | punkt testowy |
| Średnica rury zewnętrzna | 22 mm |
| Połączenie 1 | g 3/8 '' |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 128,16 Netto
/ Sztuka
zł 157,64 Brutto
- Dostępny