Akcesoria / części zamienne Parker GHP06X

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:GHP06X
Rubix:709456
Producent:GHP06X
brand logo

Informacje techniczne

Typpłyta oporowa

Szczegóły produktu : Płyta do eomatu GHP06X


Parker AKL szczelinomierze dystansowe nadają się do sprawdzania wyniku wstępnego montażu pierścieni progresywnych PSR. Są używane na wstępnie zmontowanych rurach przed końcową instalacją. Zielona dioda LED zapala się, gdy nie zostaną wykryte żadne z następujących usterek:
• Nadmierne zużycie narzędzi do wstępnego montażu MOK

• Nadmierna siła montażu / ustawienie ciśnienia

• Nieosiągnięcie przez koniec rury oporu w narzędziu montażowym MOK.

Zatem kontrola montażu za pomocą szablonu stożkowego KONU może być nieważna. Zastosowanie szczelinomierzy dystansowych AKL nie zastępuje sprawdzenia bite (widoczny kołnierz przed Progressive Ring).

Specyfikacja
Funkcja: Szczelinomierz dystansowy ze wskazaniem LED

Do sprawdzania: Wstępny montaż maszynowy Parker EO PSR Progressive Rings

Seria: L/S

Średnica zewnętrzna rury: 6-38/42 mm

Wymiary: Długość: ok. 130–160 mm

Średnica czołowa: ok. 30–52 mm

Zasilanie: 2 × baterie AA Mignon LR6 (w zestawie)

Zakres dostawy: Szczelinomierz dystansowy ze wskazaniem LED, baterie, wzorzec referencyjny oraz instrukcja, wszystko w plastikowym etui.

Rynki dla szczelinomierzy dystansowych AKL:
• Warsztaty
Zastosowania:                                                                                                                                            
• Produkcja masowa zespołów rur hydraulicznych do hydrauliki mobilnej oraz pojazdów samochodowych i rolniczych
• Komercyjne manipulatory do rur dla zespołów rur hydraulicznych
• Kontrola przychodzących zespołów rur w zakładzie końcowego montażu
Cechy / korzyści szczelinomierza dystansowego AKL:
• Przejrzysty – W przeciwieństwie do oceny wizualnej, prosta decyzja dobry/zły jest oczywista, nawet dla mniej doświadczonych operatorów.

• Ekonomiczny – Szczelinomierze dystansowe AKL są szybkie w użyciu. Proces produkcyjny nie jest zauważalnie wolniejszy w porównaniu z innymi metodami testowania.

• Nastawiony na wynik – W porównaniu z badaniem narzędzi metodą AKL sprawdzany jest wynik montażu. Dzięki temu wykrywane jest również „Nieosiągnięcie przez koniec rury oporu”.

• Praktyczny – Przyrządy są lekkie, poręczne i łatwe do zamocowania za pomocą oczka. Zastosowano standardowe baterie, co zapewnia możliwość długiej żywotności roboczej.

• Bezpieczny – Głowica pomiarowa wykonana jest z wysokogatunkowej stali i nie jest regulowana ani odłączana. Wzorzec referencyjny do regularnego testu funkcjonalnego jest dostarczany z każdym szczelinomierzem AKL.

• Innowacyjny – Dla klientów prefabrykowanych rur hydraulicznych dotychczas nie było łatwo skontrolować jakość montażu towarów przychodzących. W ten sposób nieprawidłowe montaże, spowodowane użyciem zużytych narzędzi do wstępnego montażu, często pozostawały niewykryte. Dzięki szczelinomierzom dystansowym AKL można osiągnąć wydajną i skuteczną kontrolę towarów przychodzących, umożliwiając proaktywne zarządzanie jakością z udziałem dostawcy rur.
Dywizja: High Pressure Connectors Europe Division
Średnica zewnętrzna rury (mm): 6
Typ: Płyta oporowa do EO-Karrymat i wszystkich urządzeń EOMAT

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typpłyta oporowa
1180,04 Netto
/ Sztuka
1451,45 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie