Referencje
Parker:WFS35/35L/10OMDCF
Rubix:2623066
Producent:WFS35/35L/10OMDCF


Informacje techniczne
| Typ | kolanko wfs35/35l/10omdcf |
|---|---|
| Model | wfs35/35l/10omdcf |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 160 bar |
Szczegóły produktu : Kolanko WFS35/35L/10OMDCF
Połączenie kołnierzowe na 4 śruby ISO 6162-1/2 (SAE J518 Code 61/62) oraz ISO 6164 jest sprawdzonym, szczelnym połączeniem, szczególnie odpowiednim dla większych rozmiarów. W rezultacie zyskało ono akceptację na całym świecie. Sukces tego połączenia tkwi w jego prostocie. Jest to statyczne uszczelnienie czołowe wykorzystujące O-ring o wysokiej twardości jako uszczelkę oraz zaciski i śruby zapewniające siłę mocowania. Uszczelka O-ring jest ściśnięta między dnem rowka w głowie kołnierza a płaską powierzchnią portu lub podkładki kołnierza, zapewniając niezawodne miękkie uszczelnienie.
Rynki:
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Obrabiarki
• Morski
• Obsługa materiałów
• Branże mobilne
• Energetyka
• Budowa pras
Zastosowania:
• Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych i przemysłowych.
Ta prosta konstrukcja zapewnia kilka zalet w porównaniu z połączeniami gwintowanymi portów, takimi jak NPT, SAE, BSPP, ISO 6149 itp., w większych rozmiarach:
• Możliwość łączenia systemów złączek rurowych z portami SAE
• Znacznie mniejszy moment dokręcania wymagany dla czterech śrub w porównaniu z momentami dokręcania przy montażu równoważnych złącz
• Mniejszy moment dokręcania oznacza użycie mniejszych kluczy i mniejszą przestrzeń potrzebną na obrót klucza – co ułatwia montaż w ograniczonych przestrzeniach roboczych.
• Pojedynczy punkt uszczelnienia między zespołem rury/rurociągu/węża a portem
• Łatwy demontaż możliwy dzięki zastosowaniu zacisków dzielonych
Rynki:
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Obrabiarki
• Morski
• Obsługa materiałów
• Branże mobilne
• Energetyka
• Budowa pras
Zastosowania:
• Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych i przemysłowych.
Ta prosta konstrukcja zapewnia kilka zalet w porównaniu z połączeniami gwintowanymi portów, takimi jak NPT, SAE, BSPP, ISO 6149 itp., w większych rozmiarach:
• Możliwość łączenia systemów złączek rurowych z portami SAE
• Znacznie mniejszy moment dokręcania wymagany dla czterech śrub w porównaniu z momentami dokręcania przy montażu równoważnych złącz
• Mniejszy moment dokręcania oznacza użycie mniejszych kluczy i mniejszą przestrzeń potrzebną na obrót klucza – co ułatwia montaż w ograniczonych przestrzeniach roboczych.
• Pojedynczy punkt uszczelnienia między zespołem rury/rurociągu/węża a portem
• Łatwy demontaż możliwy dzięki zastosowaniu zacisków dzielonych
Zestaw zawiera: adapter wraz ze Splitflanges, śrubami metrycznymi i O-Ring
Rozmiar śruby: dla śrub M10
Typ połączenia: ISO 8434-1 / 35L
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Rozmiar kołnierza: 1 1/4
Typ kołnierza: adapter kolankowy 90°
Materiał: stal ocynkowana
Typ portu: SAE 3000 / ISO 6162-1
Rozmiar śruby: dla śrub M10
Typ połączenia: ISO 8434-1 / 35L
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Rozmiar kołnierza: 1 1/4
Typ kołnierza: adapter kolankowy 90°
Materiał: stal ocynkowana
Typ portu: SAE 3000 / ISO 6162-1
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | kolanko wfs35/35l/10omdcf |
|---|---|
| Model | wfs35/35l/10omdcf |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 160 bar |
| Średnica nominalna (metryczny) | 32 mm |
| Rozmiar | 1 1/4 |
| Norma | ISO 8434-1 / 35L; SAE 3000 / ISO 6162-1 (SAE J518 CODE 61) |
| Przyłącze | iso 8434-1 / 35l; sae 3000 / iso 6162-1 (voor m10-bouten) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 605,45 Netto
/ Sztuka
zł 744,7 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie