Referencje
Parker:RAP3-106
Rubix:716291
Producent:RAP3-106


Informacje techniczne
| Typ | uchwyt do rur polipropylenowy rap3-106 |
|---|---|
| Średnica mocowania | 1 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Uchwyt do rur polipropylenowy RAP3-106
Uchwyty rurowe EO zgodne z DIN 3015-1 dla normalnych wymagań mechanicznych są dostępne w dziewięciu standardowych rozmiarach.
– Zewnętrzna średnica rury dla serii metrycznej 4 do 101.8 mm
– Zewnętrzna średnica rury dla serii calowej R 1/8˝ do R 3½˝
– Zewnętrzna średnica rury dla serii imperialnej 1/4˝ do 4˝
Korpus uchwytu dostępny w wersji okrągłej/zamkniętej. Płyty spawalnicze, podpory szyn, płyty przykrywające i typy konstrukcyjne.
MATERIAŁ UCHWYTU:
Polipropylen –30°C do +90°C, kolor ciemnozielony
Poliamid –40°C do +120°C, kolor czarny
Guma –50°C do +120°C, kolor czarny
Aluminium do +300°C
Wszystkie metalowe części dostępne są także ze stali nierdzewnej. Inne materiały na życzenie.
Jakości stali nierdzewnej to 1.4401/1.4571 (AISI 316/316 Ti), odporne na rdzę i kwasy.
RYNKI:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Przenoszenie materiałów
• Mobilne
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Procesy
• Transport
• Woda
ZASTOSOWANIA:
• Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści uchwytów rurowych EO:
• Funkcją uchwytów rurowych jest mocowanie prostych rur, rur giętych i węży; szeroka gama produktów uchwytów rurowych Parker pomaga znaleźć rozwiązanie dla wszystkich potrzeb i tym samym rozszerza zakres zastosowań.
• Do ich istotnych cech należą możliwość ponownego ustawienia, wysoka wytrzymałość na rozciąganie, bardzo wysoka odporność na ścieranie oraz doskonała odporność na niskie temperatury. Ten zestaw cech zwiększa liczbę możliwych zastosowań i wydłuża cykl życia uchwytów rurowych.
– Zewnętrzna średnica rury dla serii metrycznej 4 do 101.8 mm
– Zewnętrzna średnica rury dla serii calowej R 1/8˝ do R 3½˝
– Zewnętrzna średnica rury dla serii imperialnej 1/4˝ do 4˝
Korpus uchwytu dostępny w wersji okrągłej/zamkniętej. Płyty spawalnicze, podpory szyn, płyty przykrywające i typy konstrukcyjne.
MATERIAŁ UCHWYTU:
Polipropylen –30°C do +90°C, kolor ciemnozielony
Poliamid –40°C do +120°C, kolor czarny
Guma –50°C do +120°C, kolor czarny
Aluminium do +300°C
Wszystkie metalowe części dostępne są także ze stali nierdzewnej. Inne materiały na życzenie.
Jakości stali nierdzewnej to 1.4401/1.4571 (AISI 316/316 Ti), odporne na rdzę i kwasy.
RYNKI:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Przenoszenie materiałów
• Mobilne
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Procesy
• Transport
• Woda
ZASTOSOWANIA:
• Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści uchwytów rurowych EO:
• Funkcją uchwytów rurowych jest mocowanie prostych rur, rur giętych i węży; szeroka gama produktów uchwytów rurowych Parker pomaga znaleźć rozwiązanie dla wszystkich potrzeb i tym samym rozszerza zakres zastosowań.
• Do ich istotnych cech należą możliwość ponownego ustawienia, wysoka wytrzymałość na rozciąganie, bardzo wysoka odporność na ścieranie oraz doskonała odporność na niskie temperatury. Ten zestaw cech zwiększa liczbę możliwych zastosowań i wydłuża cykl życia uchwytów rurowych.
Zawarte akcesoria: KIT 3 (śruba z łbem sześciokątnym, płyta osłonowa, krótka płyta spawalnicza)
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Materiał konstrukcyjny: Polipropylen
Styl produktu: Z nacięciami, z luzem naprężenia
Rozmiar: 1
Średnica zewnętrzna rury: 6 mm
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Materiał konstrukcyjny: Polipropylen
Styl produktu: Z nacięciami, z luzem naprężenia
Rozmiar: 1
Średnica zewnętrzna rury: 6 mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | uchwyt do rur polipropylenowy rap3-106 |
|---|---|
| Średnica mocowania | 1 mm |
| Minimalny zakres mocowania | 6 mm |
| Zakres mocowania, maks. | 6 mm |
| Szerokość | 30 mm |
| Materiał | polipropylen |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 13,89 Netto
/ Sztuka
zł 17,08 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie