Akcesoria / części zamienne Parker MOK15LX

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:MOK15LX
Rubix:710600
Producent:MOK15LX
brand logo

Informacje techniczne

Typnarzędzie montażowe

Szczegóły produktu : Stożek do eomatu MOK15LX


Parker AKL przymiary odległościowe nadają się do sprawdzania wyniku wstępnego montażu pierścieni progresywnych PSR. Są używane na wstępnie zmontowanych rurach przed końcową instalacją. Zielona dioda LED świeci się, gdy nie zostanie wykryta żadna z następujących nieprawidłowości:
• Nadmierne zużycie narzędzi do wstępnego montażu MOK

• Nadmierna siła montażu / ustawienie ciśnienia

• Brak dosunięcia końca rury do oporu w narzędziu montażowym MOK.

W związku z tym kontrola montażu za pomocą szablonu stożkowego KONU może być nieważna. Zastosowanie przymiarów odległościowych AKL nie zastępuje sprawdzania bite (widocznego kołnierza przed Progresssive Ring).

Specyfikacja
Funkcja: Przymiar odległościowy ze wskazaniem LED

Do sprawdzania: Wstępny montaż maszynowy Parker EO PSR Progressive Rings

Seria: L/S

Średnica zewnętrzna rury: 6-38/42 mm

Wymiary: Długość: ok. 130–160 mm

Średnica czołowa: ok. 30–52 mm

Zasilanie: 2 × baterie AA Mignon LR6 (w zestawie)

Zakres dostawy: Przymiar odległościowy ze wskazaniem LED, baterie, wzorzec kontrolny i instrukcja, wszystko w plastikowym etui.

Rynki dla przymiarów odległościowych AKL:
• Warsztaty
Zastosowania:                                                                                                                                            
• Produkcja seryjna zespołów rur hydraulicznych do hydrauliki mobilnej oraz pojazdów samochodowych i rolniczych
• Komercyjne manipulatory rur do zespołów rur hydraulicznych
• Kontrola przychodzących zespołów rur w zakładzie końcowego montażu
Cechy/ zalety przymiaru odległościowego AKL:
• Jasny – W przeciwieństwie do oceny wizualnej, prosta decyzja dobry/zły jest oczywista, nawet dla mniej doświadczonych operatorów.

• Ekonomiczny – Przymiary odległościowe AKL są szybkie w zastosowaniu. Proces produkcji nie jest zauważalnie wolniejszy w porównaniu z innymi metodami testowania.

• Zorientowany na wynik – W porównaniu z badaniem narzędzi metodą AKL sprawdzany jest wynik montażu. Dzięki temu wykrywany jest również „Brak dosunięcia końca rury do oporu”.

• Praktyczny – Przymiary są lekkie, poręczne i łatwe do zamocowania za pomocą oczka. Stosowane są standardowe baterie, co zapewnia długi okres eksploatacji.

• Bezpieczny – Głowica pomiarowa jest wykonana z wysokogatunkowej stali i nie jest regulowana ani odłączana. Wzorzec kontrolny do regularnego testu funkcjonalnego jest dostarczany z każdym przymiarem AKL.

• Innowacyjny – Dla klientów prefabrykowanych rur hydraulicznych dotychczas nie było łatwo sprawdzać jakości montażu towarów przychodzących. W związku z tym nieprawidłowe montaż, spowodowane użyciem zużytych narzędzi do wstępnego montażu, często pozostawały niewykryte. Dzięki przymiarom odległościowym AKL można osiągnąć wydajną i skuteczną kontrolę towarów przychodzących, umożliwiając proaktywne zarządzanie jakością przy udziale dostawcy rur.
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Seria: Light
Śr. zewn. rury (mm): 15
Typ: stożki montażowe EO PSR/DPR do EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typnarzędzie montażowe
401,35 Netto
/ Sztuka
493,66 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie