Referencje
Parker:PGC0631060
Rubix:762929
Producent:PGC0631060


Informacje techniczne
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 60 bar |
|---|---|
| Średnica łączenia | 1/4 '' |
| Typ | manometr |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wskaźnik PGC0631060
Manometry są stosowane w wielu zastosowaniach, aby zapewnić natychmiastową wizualną informację o poziomie ciśnienia w systemie.
Manometry Parker mają obudowę ze stali nierdzewnej i szybę z akrylu. Są napełnione 99,7% gliceryną.
Cechy
• Zakres temperatur do 60°C.
• Dokładność do 1.0% pełnej skali.
• Klasa IP 65.
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub szczegółowego omówienia Państwa wymagań prosimy o kontakt z Parker lub autoryzowanym dystrybutorem Parker.
Manometry Parker mają obudowę ze stali nierdzewnej i szybę z akrylu. Są napełnione 99,7% gliceryną.
Cechy
• Zakres temperatur do 60°C.
• Dokładność do 1.0% pełnej skali.
• Klasa IP 65.
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub szczegółowego omówienia Państwa wymagań prosimy o kontakt z Parker lub autoryzowanym dystrybutorem Parker.
Marka: Parker
Typ połączenia: Montaż panelowy
Średnica: 63 mm (2.5 inch)
Dział: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
Stopień ochrony: IP 65
Materiały konstrukcyjne: Obudowa: BS 304 S15 Stainless Steel
Szyba: Acrylic
Mechanizm: Brass
Tarcza: White Aluminium
Wskazówka: Black Aluminium
Ciśnienie robocze: 0-60 bar (0-870 psi)
Opcje: Rurka Bourdona: Brąz fosforowy, typ C
Rozmiar portu: G1/4
Typ produktu: Manometr
Typ połączenia: Montaż panelowy
Średnica: 63 mm (2.5 inch)
Dział: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
Stopień ochrony: IP 65
Materiały konstrukcyjne: Obudowa: BS 304 S15 Stainless Steel
Szyba: Acrylic
Mechanizm: Brass
Tarcza: White Aluminium
Wskazówka: Black Aluminium
Ciśnienie robocze: 0-60 bar (0-870 psi)
Opcje: Rurka Bourdona: Brąz fosforowy, typ C
Rozmiar portu: G1/4
Typ produktu: Manometr
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 60 bar |
|---|---|
| Średnica łączenia | 1/4 '' |
| Typ | manometr |
| Materiał | akryl (szyba);mosiądz (mechanizm);aluminium (tarcza, wskazówka) |
| Min. ciśnienie robocze | 0 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 145,28 Netto
/ Sztuka
zł 178,69 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie