Referencje
Parker:VOMO10LX
Rubix:709767
Producent:VOMO10LX
Szczegóły produktu : Narzędzie wstępnego montażu eo VOMO10LX
Parker AKL przyrządy dystansowe nadają się do sprawdzania wyniku wstępnego montażu pierścieni progresywnych PSR. Są stosowane na wstępnie zmontowanych rurach przed finalnym montażem. Zielona dioda LED świeci się, gdy nie wykryto żadnej z następujących nieprawidłowości:
• Nadmierne zużycie narzędzi do wstępnego montażu MOK
• Nadmierna siła montażu / ustawienie ciśnienia
• Brak oparcia końca rury w narzędziu montażowym MOK.
W związku z tym kontrola montażu za pomocą szablonu stożkowego KONU może być nieważna. Zastosowanie przyrządów dystansowych AKL nie zastępuje sprawdzania bite (widocznego kołnierza przed Pierścieniem Progresywnym).
Specyfikacja
Funkcja: Przyrząd dystansowy ze wskazaniem LED
Do sprawdzania: Maszynowy montaż wstępny Parker EO PSR Progressive Rings
Seria: L/S
Średnica zewnętrzna rury: 6-38/42 mm
Wymiary: Długość: ok. 130–160 mm
Średnica czołowa: ok. 30–52 mm
Zasilanie: 2 × baterie AA Mignon LR6 (w zestawie)
Zakres dostawy: Przyrząd dystansowy ze wskazaniem LED, baterie, wzorzec referencyjny i instrukcja, wszystko w plastikowym etui.
Rynki dla przyrządów dystansowych AKL:
• Warsztaty
Zastosowania:
• Produkcja seryjna zespołów rur hydraulicznych do hydrauliki mobilnej oraz pojazdów samochodowych i rolniczych
• Komercyjne manipulatory do rur dla zespołów rur hydraulicznych
• Kontrola przychodzących zespołów rur w zakładzie końcowego montażu
Cechy/korzyści przyrządu dystansowego AKL:
• Czytelność – W przeciwieństwie do oceny wizualnej, prosta decyzja dobry/zły jest oczywista, nawet dla mniej doświadczonych operatorów.
• Ekonomiczność – Przyrządy dystansowe AKL są szybkie w zastosowaniu. Proces produkcji nie jest zauważalnie wolniejszy w porównaniu z innymi metodami testowania.
• Orientacja na wynik – W porównaniu z badaniem narzędzi metodą AKL kontrolowany jest wynik montażu. W ten sposób wykrywane jest również „Brak oparcia końca rury”.
• Praktyczność – Przyrządy są lekkie, poręczne i łatwe do zamocowania za pomocą oczka. Stosowane są standardowe baterie, co zapewnia długi czas pracy.
• Bezpieczeństwo – Głowica pomiarowa jest wykonana z wysokogatunkowej stali i nie jest regulowana ani odłączana. Wzorzec referencyjny do regularnej kontroli działania jest wysyłany z każdym przyrządem AKL.
• Innowacyjność – Dla klientów prefabrykowanych rur hydraulicznych kontrola jakości montażu przychodzącego towaru nie była dotąd łatwa. W związku z tym nieprawidłowe montaże, spowodowane użyciem zużytych narzędzi do wstępnego montażu, często pozostawały niewykryte. Dzięki przyrządom dystansowym AKL można osiągnąć wydajną i skuteczną kontrolę przychodzącego towaru, umożliwiając proaktywne zarządzanie jakością z udziałem dostawcy rur.
• Nadmierne zużycie narzędzi do wstępnego montażu MOK
• Nadmierna siła montażu / ustawienie ciśnienia
• Brak oparcia końca rury w narzędziu montażowym MOK.
W związku z tym kontrola montażu za pomocą szablonu stożkowego KONU może być nieważna. Zastosowanie przyrządów dystansowych AKL nie zastępuje sprawdzania bite (widocznego kołnierza przed Pierścieniem Progresywnym).
Specyfikacja
Funkcja: Przyrząd dystansowy ze wskazaniem LED
Do sprawdzania: Maszynowy montaż wstępny Parker EO PSR Progressive Rings
Seria: L/S
Średnica zewnętrzna rury: 6-38/42 mm
Wymiary: Długość: ok. 130–160 mm
Średnica czołowa: ok. 30–52 mm
Zasilanie: 2 × baterie AA Mignon LR6 (w zestawie)
Zakres dostawy: Przyrząd dystansowy ze wskazaniem LED, baterie, wzorzec referencyjny i instrukcja, wszystko w plastikowym etui.
Rynki dla przyrządów dystansowych AKL:
• Warsztaty
Zastosowania:
• Produkcja seryjna zespołów rur hydraulicznych do hydrauliki mobilnej oraz pojazdów samochodowych i rolniczych
• Komercyjne manipulatory do rur dla zespołów rur hydraulicznych
• Kontrola przychodzących zespołów rur w zakładzie końcowego montażu
Cechy/korzyści przyrządu dystansowego AKL:
• Czytelność – W przeciwieństwie do oceny wizualnej, prosta decyzja dobry/zły jest oczywista, nawet dla mniej doświadczonych operatorów.
• Ekonomiczność – Przyrządy dystansowe AKL są szybkie w zastosowaniu. Proces produkcji nie jest zauważalnie wolniejszy w porównaniu z innymi metodami testowania.
• Orientacja na wynik – W porównaniu z badaniem narzędzi metodą AKL kontrolowany jest wynik montażu. W ten sposób wykrywane jest również „Brak oparcia końca rury”.
• Praktyczność – Przyrządy są lekkie, poręczne i łatwe do zamocowania za pomocą oczka. Stosowane są standardowe baterie, co zapewnia długi czas pracy.
• Bezpieczeństwo – Głowica pomiarowa jest wykonana z wysokogatunkowej stali i nie jest regulowana ani odłączana. Wzorzec referencyjny do regularnej kontroli działania jest wysyłany z każdym przyrządem AKL.
• Innowacyjność – Dla klientów prefabrykowanych rur hydraulicznych kontrola jakości montażu przychodzącego towaru nie była dotąd łatwa. W związku z tym nieprawidłowe montaże, spowodowane użyciem zużytych narzędzi do wstępnego montażu, często pozostawały niewykryte. Dzięki przyrządom dystansowym AKL można osiągnąć wydajną i skuteczną kontrolę przychodzącego towaru, umożliwiając proaktywne zarządzanie jakością z udziałem dostawcy rur.
Dywizja: High Pressure Connectors Europe Division
Seria: Light
Śr. zewn. rury (mm): 10
Typ: Narzędzia do wstępnego montażu dla połączeń rurowych EO/EO-2
Seria: Light
Śr. zewn. rury (mm): 10
Typ: Narzędzia do wstępnego montażu dla połączeń rurowych EO/EO-2
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | narzędzie montażowe |
|---|
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 327,26 Netto
/ Sztuka
zł 402,53 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie