Kierunkowy hydrauliczny zawór sterujący Parker RHD06SOMDCF

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:RHD06SOMDCF
Rubix:535576
Producent:RHD06SOMDCF
brand logo

Informacje techniczne

Typzawór zwrotny

Szczegóły produktu : Zawór zwrotny - Końcówka ze stożkiem EO 24° RHD06SOMDCF


Zawory zwrotne Parker o nominalnych wartościach ciśnienia do PN 420 bar oferują szeroki zakres typów, co czyni je bardzo elastycznymi.
Różnorodność typów zaczyna się od elementu RHD z przyłączem rurowym na obu końcach, RHV/RHZ z przyłączem rurowym do trzpienia męskiego, RHDI z gwintem żeńskim na obu końcach, RVP z wkładami zaworowymi aż po I-TL z wewnętrznymi częściami zaworu.
Zawory zwrotne są dostępne w stali, stali nierdzewnej i mosiądzu. Uszczelnienia z NBR lub FKM są dostępne na życzenie.
Zawory zwrotne Parker są wszystkie pakowane tak, aby chronić je przed zanieczyszczeniem.
Zawory zwrotne Parker mogą być stosowane do oleju hydraulicznego, trudnozapalnych cieczy hydraulicznych (z wyjątkiem typów HFC: dla typów HFD wymagane są uszczelnienia FKM). Przetestowane na ciśnienie powietrza. Nieodpowiednie do pary, gazów palnych/wybuchowych ani tlenu.
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Środowisko
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Transport materiałów
• Mobilne
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Proces
• Transport
• Woda
Zastosowania:                                                                                                                                            
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.


Cechy/korzyści zaworów zwrotnych:
• Precyzyjne działanie zaworów zwrotnych Parker zostało potwierdzone miliony razy i jest gwarancją niezawodności tej gamy produktów.
• Połączone miękkie i metalowe uszczelnienie – szczelność dzięki miękkiemu uszczelnieniu na stożku oraz wspieranemu metalem uszczelnieniu na stożku – zwiększa bezpieczeństwo produktu i całej aplikacji hydraulicznej.
• Zastosowanie zaworów zwrotnych Parker jest elastyczne dzięki szerokiej gamie pozycji.
• Dla jeszcze większej liczby zastosowań dostępne są również wewnętrzne części ze stali nierdzewnej z FPM.
• Wszystkie zawory zwrotne Parker są pakowane w sposób chroniący przed zanieczyszczeniem, co poprawia jakość i niezawodność tych produktów.
Typ uruchamiania: Mechaniczny
Materiał korpusu: Stal
Konfiguracja: n/a
Rozmiar 1 przyłącza: 06
Rozmiar 1 przyłącza: n/a
Średnica zewnętrzna rurki przyłącza 1: 6 mm
Typ przyłącza 1: EO 24° cone end
Typ przyłącza 1: 24° Cone end
Rozmiar 2 przyłącza: 06
Rozmiar 2 przyłącza: n/a
Średnica zewnętrzna rurki przyłącza 2: 6 mm
Typ przyłącza 2: EO 24° cone end
Typ przyłącza 2: 24° Cone end
Rozmiar 3 przyłącza: n/a
Typ przyłącza 3: n/a
Ciśnienie otwarcia: 1
Dywizja: High Pressure Connectors Europe Division
Kierunek przepływu: n/a
Materiały konstrukcyjne: Stal
Maksymalne natężenie przepływu: n/a
Maksymalne ciśnienie robocze: 420
Maksymalna temperatura robocza: +120
Minimalna temperatura robocza: -40
Typ montażu: Gwintowany
Nominalna średnica wewnętrzna: 3.5 mm
Akcesoria opcjonalne: n/a
Seria produktu: Heavy
Typ produktu: Zawór zwrotny do 2 rur
Materiał uszczelnienia: NBR
Materiał uszczelnienia: n/a

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typzawór zwrotny
112,57 Netto
/ Sztuka
138,46 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie