Akcesoria / części zamienne Parker MOK10SX

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:MOK10SX
Rubix:709530
brand logo

Informacje techniczne

Typnarzędzie montażowe

Szczegóły produktu : Stożek do eomatu MOK10SX


Przyrządy pomiarowe odległości Parker AKL nadają się do sprawdzania wyniku wstępnego montażu pierścieni progresywnych PSR. Są używane na wstępnie zmontowanych rurach przed ostatecznym montażem. Zielona dioda LED zapala się, gdy nie zostanie wykryta żadna z następujących usterek:
• Nadmierne zużycie narzędzi do wstępnego montażu MOK

• Zbyt duża siła montażu / ustawienie ciśnienia

• Brak oparcia końca rury o dno w narzędziu montażowym MOK.

Zatem kontrola montażu za pomocą stożkowego wzornika KONU może być nieważna. Zastosowanie przyrządów pomiarowych odległości AKL nie zastępuje sprawdzania bite (widocznego kołnierza przed Progressive Ring).

Specyfikacja
Funkcja: Przyrząd pomiarowy odległości ze wskazaniem LED

Do sprawdzania: Montażu maszynowego Parker EO PSR Progressive Rings

Seria: L/S

Średnica zewnętrzna rury: 6-38/42 mm

Wymiary: Długość: ok. 130–160 mm

Średnica czołowa: ok. 30–52 mm

Zasilanie: 2 × baterie AA Mignon LR6 (w zestawie)

Zakres dostawy: Przyrząd pomiarowy odległości ze wskazaniem LED, baterie, wzorzec odniesienia oraz instrukcja, wszystko w plastikowym pudełku.

Rynki dla przyrządów pomiarowych odległości AKL:
• Warsztaty
Zastosowania:                                                                                                                                            
• Produkcja seryjna zespołów rur hydraulicznych do hydrauliki mobilnej oraz pojazdów samochodowych i rolniczych
• Komercyjne manipulatory rur do zespołów rur hydraulicznych
• Kontrola przychodzących zespołów rur w zakładzie końcowego montażu
Cechy/korzyści przyrządu pomiarowego odległości AKL:
• Przejrzysty – W przeciwieństwie do oceny wzrokowej, prosta decyzja dobry/zły jest oczywista, nawet dla mniej doświadczonych operatorów.

• Ekonomiczny – Przyrządy pomiarowe odległości AKL są szybkie w zastosowaniu. Proces produkcji nie jest zauważalnie wolniejszy w porównaniu z innymi metodami testowania.

• Zorientowany na wynik – W porównaniu z badaniem narzędzi metodą AKL, sprawdzany jest wynik montażu. Tym samym wykrywane jest również „Brak oparcia końca rury o dno”.

• Praktyczny – Przyrządy są lekkie, poręczne i łatwe do zamocowania za pomocą oczka. Stosowane są standardowe baterie, co zapewnia długą żywotność.

• Bezpieczny – Głowica pomiarowa jest wykonana z wysokogatunkowej stali i nie jest regulowana ani odłączana. Wzorzec odniesienia do regularnej kontroli działania jest dostarczany z każdym przyrządem AKL.

• Innowacyjny – Dla klientów prefabrykowanych rur hydraulicznych dotychczas nie było łatwo kontrolować jakość montażu dostaw przychodzących. W związku z tym nieprawidłowe montaże, spowodowane użyciem zużytych narzędzi do wstępnego montażu, często pozostawały niewykryte. Dzięki przyrządom pomiarowym odległości AKL można osiągnąć wydajną i skuteczną kontrolę dostaw przychodzących, umożliwiając proaktywne zarządzanie jakością przy udziale dostawcy rur.
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Seria: Heavy
Średnica zewn. rury (mm): 10
Typ: Stożki montażowe EO PSR/DPR do EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typnarzędzie montażowe
401,35 Netto
/ Sztuka
493,66 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie