Hydrauliczne złącze gwintowane Parker GMA3/08SOMDCF
Parker Hannifin
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Parker:GMA3/08SOMDCF
Rubix:714170
Producent:GMA3/08SOMDCF


Informacje techniczne
| Materiał | stal |
|---|---|
| Typ | korpus złaczki stalowej gma3/08somdcf |
| Średnica rury zewnętrzna | 8 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Korpus złaczki stalowej GMA3/08SOMDCF
Punkty testowe Parker SensoControl służą do monitorowania i inspekcji, a także pobierania próbek z układów wysokiego, niskiego ciśnienia i próżni. Stosuje się je do odpowietrzania siłowników i instalacji hydraulicznych.
Złącze pomiarowe SensoControl EMA1 ma złącze wciskane prowadzące do przyłącza manometru MAV-MA1, również ze złączem wciskanym. Złącza pomiarowe EMA1 są dostarczane z powierzchniami o wysokiej odporności na korozję, co zwiększa trwałość tych elementów.
System uszczelnienia głównego w typach EMA1 jest zapewniony przez zawór zwrotny kulowy. Uszczelka O-ring pełni także rolę uszczelnienia wtórnego w sprzęgniętym łączu punktu testowego z blokadą sworznia oraz w podłączonych przewodach diagnostycznych.
Złącze pomiarowe SensoControl EMA3 ma złącze wciskane prowadzące do przyłącza manometru MAV-MA3 z połączeniem śrubowym M16x2. Złącza pomiarowe EMA3 są dostarczane z powierzchniami o wysokiej odporności na korozję, co zwiększa trwałość tych elementów. Ponadto te elementy mogą być opcjonalnie dostarczone w wersji ze stali nierdzewnej.
W typach EMA3 system uszczelnienia tworzy stożek uszczelniający z uszczelnieniem O-ring. Po wkręceniu nakrętki EMA3 uszczelka O-ring działa dodatkowo jako uszczelnienie wtórne.
Rynki:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Zastosowania:
• Nadają się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy / korzyści punktów testowych Parker SensoControl:
• Uszczelnienie bez wycieków jest zapewnione zanim zawór zostanie otwarty. W konsekwencji unika się przestojów.
• Te solidne, niezawodne punkty testowe wyróżniają się m.in. niewielkimi wymiarami, dlatego są szczególnie odpowiednie w warunkach ograniczonego dostępu.
• Użytkowanie punktów testowych Parker SensoControl jest proste; urządzenia pomiarowe, testujące i przełączające można łatwo podłączyć, co oszczędza użytkownikowi dużo czasu.
• Podłączenie pod ciśnieniem do 400 bar jest możliwe dla typów z połączeniem śrubowym. Ciśnienia nominalne sięgają do 630 bar. Dzięki temu punkty testowe Parker SensoControl nadają się do szerokiego zakresu zastosowań.
• Metalowa nasadka ochronna jest odporna na wibracje, co pozwala uniknąć przestojów.
Złącze pomiarowe SensoControl EMA1 ma złącze wciskane prowadzące do przyłącza manometru MAV-MA1, również ze złączem wciskanym. Złącza pomiarowe EMA1 są dostarczane z powierzchniami o wysokiej odporności na korozję, co zwiększa trwałość tych elementów.
System uszczelnienia głównego w typach EMA1 jest zapewniony przez zawór zwrotny kulowy. Uszczelka O-ring pełni także rolę uszczelnienia wtórnego w sprzęgniętym łączu punktu testowego z blokadą sworznia oraz w podłączonych przewodach diagnostycznych.
Złącze pomiarowe SensoControl EMA3 ma złącze wciskane prowadzące do przyłącza manometru MAV-MA3 z połączeniem śrubowym M16x2. Złącza pomiarowe EMA3 są dostarczane z powierzchniami o wysokiej odporności na korozję, co zwiększa trwałość tych elementów. Ponadto te elementy mogą być opcjonalnie dostarczone w wersji ze stali nierdzewnej.
W typach EMA3 system uszczelnienia tworzy stożek uszczelniający z uszczelnieniem O-ring. Po wkręceniu nakrętki EMA3 uszczelka O-ring działa dodatkowo jako uszczelnienie wtórne.
Rynki:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Zastosowania:
• Nadają się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy / korzyści punktów testowych Parker SensoControl:
• Uszczelnienie bez wycieków jest zapewnione zanim zawór zostanie otwarty. W konsekwencji unika się przestojów.
• Te solidne, niezawodne punkty testowe wyróżniają się m.in. niewielkimi wymiarami, dlatego są szczególnie odpowiednie w warunkach ograniczonego dostępu.
• Użytkowanie punktów testowych Parker SensoControl jest proste; urządzenia pomiarowe, testujące i przełączające można łatwo podłączyć, co oszczędza użytkownikowi dużo czasu.
• Podłączenie pod ciśnieniem do 400 bar jest możliwe dla typów z połączeniem śrubowym. Ciśnienia nominalne sięgają do 630 bar. Dzięki temu punkty testowe Parker SensoControl nadają się do szerokiego zakresu zastosowań.
• Metalowa nasadka ochronna jest odporna na wibracje, co pozwala uniknąć przestojów.
Połączenie 1 Średnica zewnętrzna rury : 8 mm
Typ połączenia 1 : Stożkowe zakończenie 24°
Złącze 2 Średnica zewnętrzna rury : 8 mm
Typ złącza 2 : Stożkowe zakończenie 24°
Rozmiar gwintu połączenia : M 16x1.5
Dział : High Pressure Connectors Europe Division
Długość : n/a
Materiały konstrukcyjne : Stal
Akcesoria opcjonalne : n/a
Uszczelnienie pierwotne : n/a
Seria produktów : Ciężka
Styl produktu : Prosta końcówka pomiarowa z gwintowanymi złączami M16x2
Materiał uszczelki : n/a
Typ połączenia 1 : Stożkowe zakończenie 24°
Złącze 2 Średnica zewnętrzna rury : 8 mm
Typ złącza 2 : Stożkowe zakończenie 24°
Rozmiar gwintu połączenia : M 16x1.5
Dział : High Pressure Connectors Europe Division
Długość : n/a
Materiały konstrukcyjne : Stal
Akcesoria opcjonalne : n/a
Uszczelnienie pierwotne : n/a
Seria produktów : Ciężka
Styl produktu : Prosta końcówka pomiarowa z gwintowanymi złączami M16x2
Materiał uszczelki : n/a
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal |
|---|---|
| Typ | korpus złaczki stalowej gma3/08somdcf |
| Średnica rury zewnętrzna | 8 mm |
| Połączenie 1 | 24° conusuiteinde '' |
| Połączenie 2 | 24° conusuiteinde |
| Ciśnienie | 630 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 177,18 Netto
/ Sztuka
zł 217,93 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie