Hydrauliczne złącze gwintowane Parker EMA3/10X1CF

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Parker:EMA3/10X1CF
Rubix:621115
brand logo

Informacje techniczne

Materiałstal
Typprzyłącze pomiarowe z połączeniem gwintowym m16x2 ema3/10x1cf
Średnica rury zewnętrzna14 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Przyłącze pomiarowe z połączeniem gwintowym M16x2 EMA3/10X1CF


Rola punktów testowych Parker SensoControl polega na monitorowaniu i kontroli oraz również na pobieraniu próbek z systemów wysokiego, niskiego ciśnienia i podciśnienia. Są one stosowane do odpowietrzania siłowników i instalacji hydraulicznych.
Złączka pomiarowa SensoControl EMA1 ma złącze wciskowe prowadzące do przyłącza manometru MAV-MA1, również ze złączem wciskowym. Złączki pomiarowe EMA1 dostarczane są z powierzchniami o wysokiej odporności na korozję, co prowadzi do zwiększenia trwałości tych elementów.
System uszczelnienia uszczelki pierwotnej w typach EMA1 zapewnia zawór zwrotny kulowy. Uszczelka O-ring działa również jako uszczelnienie wtórne w sprzężonym przyłączu punktu testowego z blokadą sworzniową oraz w podłączonych wężach diagnostycznych.
Złączka pomiarowa SensoControl EMA3 ma złącze wciskowe prowadzące do przyłącza manometru MAV-MA3 z połączeniem śrubowym M16x2. Złączki pomiarowe EMA3 dostarczane są z powierzchniami o wysokiej odporności na korozję, co prowadzi do zwiększenia trwałości tych elementów. Dodatkowo elementy te mogą być opcjonalnie dostarczane w wersji ze stali nierdzewnej.
W typach EMA3 system uszczelnienia tworzy stożek uszczelniający z uszczelką O-ring. Po wkręceniu nakrętki śrubowej EMA3 uszczelka O-ring działa dodatkowo jako uszczelnienie wtórne.
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energia
• Środowisko
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Mobilne
• Przemysł naftowy i gazowy
• Energetyka
• Procesy przemysłowe
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Nadają się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy / korzyści punktów testowych Parker SensoControl:
• Szczelne uszczelnienie jest wytwarzane przed otwarciem zaworu. W konsekwencji unika się przestojów.

• Te solidne, niezawodne punkty testowe wyróżniają się m.in. niewielkimi wymiarami i są dlatego szczególnie odpowiednie do miejsc o ograniczonym dostępie.

• Używanie punktów testowych Parker SensoControl jest proste; urządzenia pomiarowe, testujące i przełączające łatwo się podłączają, co oszczędza użytkownikowi dużo czasu.

• Możliwe jest podłączenie pod ciśnieniem do 400 bar dla typów ze złączem śrubowym. Ciśnienia nominalne sięgają do 630 bar. Dzięki temu punkty testowe Parker SensoControl nadają się do szerokiego zakresu zastosowań.

• Metalowa osłona ochronna jest odporna na drgania, co pozwala uniknąć przestojów.
Połączenie 1 Średnica zewnętrzna rury : n/a
Typ połączenia 1 : Męski metryczny
Połączenie 2 Średnica zewnętrzna rury : n/a
Typ połączenia 2 : n/a
Rozmiar gwintu połączenia : M 10x1.0
Dział : High Pressure Connectors Europe Division
Długość : n/a
Materiały konstrukcyjne : Stal
Akcesoria opcjonalne : n/a
Uszczelnienie pierwotne : n/a
Seria produktów : n/a
Styl produktu : Punkt testowy z przyłączem gwintowanym M16x2
Materiał uszczelki : n/a

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałstal
Typprzyłącze pomiarowe z połączeniem gwintowym m16x2 ema3/10x1cf
Średnica rury zewnętrzna14 mm
Połączenie 1male metric (m10x1.0) ''
Ciśnienie400 bar
130,83 Netto
/ Sztuka
160,92 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie