Hydrauliczne złącze gwintowane Parker EMA3/8X1ORCF

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Parker:EMA3/8X1ORCF
Rubix:621124
Producent:EMA3/8X1ORCF
brand logo

Informacje techniczne

Materiałstal, ocynkowana (a3c)
Typprzyłącze pomiarowe z połączeniem gwintowym m16x2 ema3/8x1orcf
Średnica rury zewnętrzna9.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Przyłącze pomiarowe z połączeniem gwintowym M16x2 EMA3/8X1ORCF


Punkty testowe Parker SensoControl służą do monitorowania i inspekcji, a także do pobierania próbek z układów wysokociśnieniowych, niskociśnieniowych i podciśnieniowych. Wykorzystywane są do odpowietrzania siłowników i instalacji hydraulicznych.
Złącze pomiarowe SensoControl EMA1 posiada złącze push-in prowadzące do połączenia manometru MAV-MA1, również ze złączem push-in. Złącza pomiarowe EMA1 dostarczane są z powierzchniami o wysokiej odporności na korozję, co zwiększa trwałość tych elementów.
System uszczelnienia głównego w typach EMA1 stanowi zawór zwrotny kulkowy. Uszczelnienie typu O-ring pełni również funkcję uszczelnienia wtórnego w sprzęgniętym łączu punktu testowego z blokadą pin-lock oraz w podłączonych wężach diagnostycznych.
Złącze pomiarowe SensoControl EMA3 posiada złącze push-in prowadzące do połączenia manometru MAV-MA3 ze śrubowym połączeniem M16x2. Złącza pomiarowe EMA3 dostarczane są z powierzchniami o wysokiej odporności na korozję, co zwiększa trwałość tych elementów. Ponadto te komponenty mogą być opcjonalnie dostarczone w wersji ze stali nierdzewnej.
W typach EMA3 system uszczelnienia tworzy stożek uszczelniający z uszczelnieniem O-ring. Po wkręceniu nakrętki śrubowej EMA3 uszczelnienie typu O-ring działa dodatkowo jako uszczelnienie wtórne.
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energia
• Środowisko
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Przenoszenie materiałów
• Maszyny mobilne
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Procesy
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści punktów testowych Parker SensoControl:
• Bezwyciekowe uszczelnienie jest generowane przed otwarciem zaworu. W konsekwencji unika się przestojów.

• Te solidne, niezawodne punkty testowe wyróżniają się m.in. niewielkimi wymiarami i są dlatego szczególnie odpowiednie w warunkach ograniczonego dostępu.

• Użytkowanie punktów testowych Parker SensoControl jest proste; urządzenia pomiarowe, testowe i przełączające można łatwo podłączyć, co oszczędza użytkownikowi dużo czasu.

• Połączenie pod ciśnieniem do 400 bar jest możliwe dla typów ze złączem śrubowym. Ciśnienia znamionowe sięgają do 630 bar. To sprawia, że punkty testowe Parker SensoControl nadają się do szerokiego zakresu zastosowań.

• Metalowa osłona ochronna jest odporna na drgania, co pozwala uniknąć przestojów.
Średnica zewnętrzna rurki połączenia 1 : n/a
Typ połączenia 1 : Męski metryczny
Połączenie 2 Średnica zewnętrzna rurki : n/a
Typ połączenia 2 : n/a
Rozmiar gwintu połączenia : M 08x1.0
Dział : High Pressure Connectors Europe Division
Długość : n/a
Materiały konstrukcyjne : Stal
Opcjonalne akcesoria : n/a
Uszczelnienie główne : O-ring
Seria produktów : n/a
Styl produktu : Końcówka próbna z przyłączem gwintowanym M16x2
Materiał uszczelki : NBR

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałstal, ocynkowana (a3c)
Typprzyłącze pomiarowe z połączeniem gwintowym m16x2 ema3/8x1orcf
Średnica rury zewnętrzna9.5 mm
Połączenie 1male metric (m8x1.0) ''
Połączenie 2male metric (m16x2.0)
Ciśnienie250 bar
94,54 Netto
/ Sztuka
116,28 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie