Referencje
Parker:T42LCF
Rubix:713787
Producent:T42LCF

Szczegóły produktu : Złączka stalowa T42LCF
The main function of Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings is to connect different numbers of tubes. This broad range of Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings, types G, GR, W, T, TR, K, SV, up to WSV is available in steel and in a stainless steel version. Depending on the specific application, the fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).
Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Material Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
Suitable for general hydraulic applications.
Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings can be used in applications of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Material Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
Suitable for general hydraulic applications.
Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings can be used in applications of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Akcesoria w zestawie : Wstępnie zmontowany z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-PSR
Zastosowanie : Transport substancji chemicznych, transport paliwa, hydraulika, urządzenia mobilne, pola naftowe, pakowanie
Materiał korpusu : Stal
Marka : Ermeto
Konfiguracja : Rura do rury
Rozmiar połączenia 1 : 42 mm średnica zewnętrzna rury
Rozmiar połączenia 1 : 42 mm (średnica zewnętrzna)
Typ połączenia 1 : Męski, stożek 24°
Połączenie 1 Typ : Męski, stożek 24°
Rozmiar połączenia 2 : 42 mm O.D. rury
Rozmiar połączenia 2 : 42 mm (O.D.)
Typ połączenia 2 : Męski, stożek 24°
Połączenie 2 Typ : Męski, stożek 24°
Rozmiar połączenia 3 : 42 mm O.D. rury
Rozmiar połączenia 3 : 42 mm (O.D.)
Typ połączenia 3 : Męski, stożek 24°
Połączenie 3 Typ : Męski, stożek 24°
Dywizja : Europejska dywizja złączek wysokociśnieniowych
Dla rodzajów płynów : Płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Przemysł : Rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, wyposażenie produkcji przemysłowej, przemysł morski, obsługa materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia : 300, 572
Maksymalna temperatura płynu : 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze : 250
Minimalna temperatura otoczenia : -40
Minimalna temperatura płynu : -40
Seria produktów : EO Light
Styl produktu : Złączka
Typ produktu : Złączki hydrauliczne DIN
Materiał uszczelki : n/a
Typ uszczelnienia : Krawędź uszczelniająca
Kształt : Złączka, Złączka Tee
Kształt : Tee
Spełnione specyfikacje : DIN, ISO 8434
Technologia : Obsługa cieczy i gazów
Zastosowanie : Transport substancji chemicznych, transport paliwa, hydraulika, urządzenia mobilne, pola naftowe, pakowanie
Materiał korpusu : Stal
Marka : Ermeto
Konfiguracja : Rura do rury
Rozmiar połączenia 1 : 42 mm średnica zewnętrzna rury
Rozmiar połączenia 1 : 42 mm (średnica zewnętrzna)
Typ połączenia 1 : Męski, stożek 24°
Połączenie 1 Typ : Męski, stożek 24°
Rozmiar połączenia 2 : 42 mm O.D. rury
Rozmiar połączenia 2 : 42 mm (O.D.)
Typ połączenia 2 : Męski, stożek 24°
Połączenie 2 Typ : Męski, stożek 24°
Rozmiar połączenia 3 : 42 mm O.D. rury
Rozmiar połączenia 3 : 42 mm (O.D.)
Typ połączenia 3 : Męski, stożek 24°
Połączenie 3 Typ : Męski, stożek 24°
Dywizja : Europejska dywizja złączek wysokociśnieniowych
Dla rodzajów płynów : Płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Przemysł : Rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, wyposażenie produkcji przemysłowej, przemysł morski, obsługa materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia : 300, 572
Maksymalna temperatura płynu : 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze : 250
Minimalna temperatura otoczenia : -40
Minimalna temperatura płynu : -40
Seria produktów : EO Light
Styl produktu : Złączka
Typ produktu : Złączki hydrauliczne DIN
Materiał uszczelki : n/a
Typ uszczelnienia : Krawędź uszczelniająca
Kształt : Złączka, Złączka Tee
Kształt : Tee
Spełnione specyfikacje : DIN, ISO 8434
Technologia : Obsługa cieczy i gazów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal |
|---|---|
| Typ | eo light |
| Ciśnienie | 250 bar |
| Połączenie 1 | male, 24° cone — 42 mm tube o.d. |
| Maksymalna temperatura | 300 °C |
| Połączenie 2 | male, 24° cone — 42 mm tube o.d. |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 468,32 Netto
/ Sztuka
zł 576,03 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie