Referencje
Parker:GE08LRED71
Rubix:468704
Producent:GE08LRED71


Informacje techniczne
| Materiał | stal ocynkowana (bez crvi); stal nierdzewna |
|---|---|
| Typ | złącze męskie |
| Średnica gwintowania (cal) | 1/4 '' |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złączka GE08LRED71
Główną funkcją złączek Ermeto DIN męskich do przewodów hydraulicznych wysokiego ciśnienia jest łączenie różnej liczby rur lub węży.
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Mobilne
• Przemysł naftowy i gazowy
• Wytwarzanie energii
• Procesy
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Złączki ze stali i ze stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję w obecności agresywnych mediów i wpływów środowiskowych. Te właściwości rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: Złączki Ermeto DIN męskie do przewodów hydraulicznych wysokiego ciśnienia mają dopuszczalne ciśnienie robocze do 800 bar (S series) i 500 bar (L series), co umożliwia ich stosowanie w szerokim zakresie zastosowań.
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Mobilne
• Przemysł naftowy i gazowy
• Wytwarzanie energii
• Procesy
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Złączki ze stali i ze stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję w obecności agresywnych mediów i wpływów środowiskowych. Te właściwości rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: Złączki Ermeto DIN męskie do przewodów hydraulicznych wysokiego ciśnienia mają dopuszczalne ciśnienie robocze do 800 bar (S series) i 500 bar (L series), co umożliwia ich stosowanie w szerokim zakresie zastosowań.
Accessories Included: Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
Application: Transport substancji chemicznych, Transport paliw, Hydraulika, Hydraulika mobilna, Przemysł naftowy, Pakowanie
Body Material: Stainless Steel
Brand: Ermeto
Configuration: Tube to Port
Connection 1 Size: 8 mm Tube O.D.
Connection 1 Size: 8 mm (O.D.)
Connection 1 Type: 24° Cone, Male
Connection 1 Type: Male 24° Cone
Connection 2 Size: G 1/4 A inch Thread
Connection 2 Size: G 1/4 A
Connection 2 Type: BSPP (ISO 1179), Male
Connection 2 Type: Male BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
For Fluid Type: Hydraulic Fluids, Chemicals, Fuels, Gases, Steam
Industry: Agriculture, Automotive, Construction, Industrial Manufacturing Equipment, Marine, Material Handling, Transportation
Maximum Ambient Temperature: 250, 482
Maximum Fluid Temperature: 250, 482
Maximum Operating Pressure: 315
Minimum Ambient Temperature: -40
Minimum Fluid Temperature: -35, -31
Optional Accessories: Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
Product Series: EO Light
Product Style: Stud Fitting
Product Type: Hydraulic DIN Fittings
Seal Material: FKM
Seal Material: FKM(VIT)
Seal Type: ED Seal
Shape: Straight
Specifications Met: ISO 1179
Technology: Fluid & Gas Handling
Application: Transport substancji chemicznych, Transport paliw, Hydraulika, Hydraulika mobilna, Przemysł naftowy, Pakowanie
Body Material: Stainless Steel
Brand: Ermeto
Configuration: Tube to Port
Connection 1 Size: 8 mm Tube O.D.
Connection 1 Size: 8 mm (O.D.)
Connection 1 Type: 24° Cone, Male
Connection 1 Type: Male 24° Cone
Connection 2 Size: G 1/4 A inch Thread
Connection 2 Size: G 1/4 A
Connection 2 Type: BSPP (ISO 1179), Male
Connection 2 Type: Male BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
For Fluid Type: Hydraulic Fluids, Chemicals, Fuels, Gases, Steam
Industry: Agriculture, Automotive, Construction, Industrial Manufacturing Equipment, Marine, Material Handling, Transportation
Maximum Ambient Temperature: 250, 482
Maximum Fluid Temperature: 250, 482
Maximum Operating Pressure: 315
Minimum Ambient Temperature: -40
Minimum Fluid Temperature: -35, -31
Optional Accessories: Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
Product Series: EO Light
Product Style: Stud Fitting
Product Type: Hydraulic DIN Fittings
Seal Material: FKM
Seal Material: FKM(VIT)
Seal Type: ED Seal
Shape: Straight
Specifications Met: ISO 1179
Technology: Fluid & Gas Handling
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal ocynkowana (bez crvi); stal nierdzewna |
|---|---|
| Typ | złącze męskie |
| Średnica gwintowania (cal) | 1/4 '' |
| Rodzaj płynu | woda;gaz;olej |
| Min. temperatura | -40 °C |
| Maksymalna temperatura | 400 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 96,76 Netto
/ Sztuka
zł 119,01 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie