Referencje
Parker:DOZ16S71
Rubix:553776
Producent:DOZ16S71


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 16 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 22.3 mm |
| Grubość | 5 mm |
Szczegóły produktu : Pierścień uszczelniający DOZ16S71
Uszczelka
Zastosowanie: przemysł, hydraulika
Materiał obudowy: stal nierdzewna
Materiał obudowy: stal nierdzewna/FKM
Marka: Ermeto
Konfiguracja: n/a
Rozmiar przyłącza: 16
Rozmiar przyłącza: 16 mm
Rodzaj przyłącza: n/a
Dywizja: High Pressure Connectors Europe Division
Dla typów płynów: płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Przemysły: rolnictwo, przemysł motoryzacyjny, budownictwo, zakłady produkcji przemysłowej, żegluga, obsługa materiałów, transport
Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia: 400, 752
Maksymalna temperatura cieczy: 400, 752
Maksymalne ciśnienie robocze: n/a
Minimalna temperatura otoczenia: -60, -76
Minimalna temperatura cieczy: -60, -76
Seria produktu: n/a
Rodzaj produktu: miękki pierścień uszczelniający, do EO-2
Rodzaj produktu: miękki pierścień uszczelniający do EO-2
Typ produktu: hydrauliczne złącza DIN, akcesoria
Materiał uszczelnienia: k.A.
Rodzaj uszczelnienia: krawędź uszczelniająca
Kształt: k.A.
Spełniane specyfikacje: DIN, ISO 8434
Technologia: obsługa cieczy i gazów
Materiał obudowy: stal nierdzewna
Materiał obudowy: stal nierdzewna/FKM
Marka: Ermeto
Konfiguracja: n/a
Rozmiar przyłącza: 16
Rozmiar przyłącza: 16 mm
Rodzaj przyłącza: n/a
Dywizja: High Pressure Connectors Europe Division
Dla typów płynów: płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Przemysły: rolnictwo, przemysł motoryzacyjny, budownictwo, zakłady produkcji przemysłowej, żegluga, obsługa materiałów, transport
Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia: 400, 752
Maksymalna temperatura cieczy: 400, 752
Maksymalne ciśnienie robocze: n/a
Minimalna temperatura otoczenia: -60, -76
Minimalna temperatura cieczy: -60, -76
Seria produktu: n/a
Rodzaj produktu: miękki pierścień uszczelniający, do EO-2
Rodzaj produktu: miękki pierścień uszczelniający do EO-2
Typ produktu: hydrauliczne złącza DIN, akcesoria
Materiał uszczelnienia: k.A.
Rodzaj uszczelnienia: krawędź uszczelniająca
Kształt: k.A.
Spełniane specyfikacje: DIN, ISO 8434
Technologia: obsługa cieczy i gazów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 16 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 22.3 mm |
| Grubość | 5 mm |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Seria | doz (eo/eo-2) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 84,16 Netto
/ Sztuka
zł 103,52 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie