Zawór specjalny Parker RHD12S0.2BOMDCF

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:RHD12S0.2BOMDCF
Rubix:1205046
Producent:RHD12S0.2BOMDCF
brand logo

Informacje techniczne

Typzawór zwrotny

Szczegóły produktu : Złącze RHD12S0.2BOMDCF


Zawory zwrotne Parker o nominalnych wartościach ciśnienia do PN 420 bar oferują szeroki zakres typów, co czyni je bardzo elastycznymi.
Różnorodność typów zaczyna się od elementu RHD z połączeniem rurowym na obu końcach, RHV/RHZ z połączeniem rurowym do trzpienia gwintowanego, RHDI z gwintem wewnętrznym na obu końcach, RVP z wkładami zaworowymi aż do I-TL z wewnętrznymi częściami zaworu.
Zawory zwrotne są dostępne w stali, stali nierdzewnej i mosiądzu. Uszczelnienia z NBR lub FKM są dostępne na życzenie.
Zawory zwrotne Parker są pakowane w sposób chroniący przed zanieczyszczeniem.
Zawory zwrotne Parker mogą być stosowane do oleju hydraulicznego, trudno palnych cieczy hydraulicznych (z wyjątkiem typów HFC: dla typów HFD wymagane są uszczelnienia FKM). Testowane na ciśnienie powietrza. Nie nadają się do pary, gazów palnych/wybuchowych ani tlenu.
Rynki:
• Motoryzacja
• Obronność
• Energia
• Środowisko
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Transport bliski
• Mobilne
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Proces
• Transport
• Woda
Zastosowania:                                                                                                                                            
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.


Cechy/korzyści zaworów zwrotnych:
• Precyzyjne działanie zaworów zwrotnych Parker zostało potwierdzone miliony razy i stanowi o niezawodności tej gamy produktów.
• Połączone miękkie i metalowe uszczelnienie – szczelność dzięki miękkiemu uszczelnieniu na stożku oraz uszczelnieniu wspartemu metalem na stożku – zwiększa bezpieczeństwo produktu i całego układu hydraulicznego.
• Zastosowanie zaworów zwrotnych Parker jest elastyczne dzięki szerokiej gamie elementów.
• Dla jeszcze większej liczby zastosowań dostępne są również części wewnętrzne ze stali nierdzewnej z FPM.
• Wszystkie zawory zwrotne Parker są pakowane w sposób chroniący przed zanieczyszczeniem, co poprawia jakość i niezawodność tych produktów.
Typ uruchamiania: Mechaniczny
Materiał korpusu: Stal
Konfiguracja: n/a
Rozmiar przyłącza 1: 12
Rozmiar przyłącza 1: n/a
Zewnętrzna średnica rury przyłącza 1: 12 mm
Typ przyłącza 1: EO 24° cone end
Typ przyłącza 1: 24° Cone end
Rozmiar przyłącza 2: 12
Rozmiar przyłącza 2: n/a
Zewnętrzna średnica rury przyłącza 2: 12 mm
Typ przyłącza 2: EO 24° cone end
Typ przyłącza 2: 24° Cone end
Rozmiar przyłącza 3: n/a
Typ przyłącza 3: n/a
Ciśnienie otwarcia: 0.2
Oddział: High Pressure Connectors Europe Division
Kierunek przepływu: n/a
Materiały wykonania: Stal
Maksymalne natężenie przepływu: n/a
Maksymalne ciśnienie robocze: 420
Maksymalna temperatura pracy: +120
Minimalna temperatura pracy: -40
Typ montażu: Śruba
Nominalna średnica wewnętrzna: 7.5 mm
Akcesoria opcjonalne: n/a
Seria produktu: Heavy
Typ produktu: Zawór zwrotny do 2 rur
Materiał uszczelnienia: NBR
Materiał uszczelnienia: n/a

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typzawór zwrotny
133,52 Netto
/ Sztuka
164,23 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie