Referencje
Parker:RAA325X
Rubix:742010
Producent:RAA325X

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : UCHWYT DO RUR ALUMINIOWY RAA325X
Obejmy rur EO zgodnie z DIN 3015-1 dla normalnych wymagań mechanicznych dostępne są w dziewięciu standardowych rozmiarach.
– Średnica zewnętrzna rury dla serii metrycznej 4 do 101.8 mm
– Średnica zewnętrzna rury dla serii calowej R 1/8˝ do R 3½˝
– Średnica zewnętrzna rury dla imperialnej serii 1/4˝ do 4˝
Korpus obejmy dostępny jest w wersji okrągłej/zamkniętej. Płyty do spawania, podpory szynowe, płytki przykrywające i typy konstrukcyjne.
MATERIAŁY ZACISKÓW:
Polipropylen –30°C do +90°C, kolor ciemnozielony
Poliamid –40°C do +120°C, kolor czarny
Guma –50°C do +120°C, kolor czarny
Aluminium do +300°C
Wszystkie części metalowe dostępne są także ze stali nierdzewnej. Inne materiały na życzenie.
Stale nierdzewne o gatunkach 1.4401/1.4571 (AISI 316/316 Ti), odporne na rdzę i działanie kwasów.
RYNKI:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
ZASTOSOWANIA:
• Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/ Korzyści obejm rur EO:
• Funkcją obejm rur jest mocowanie prostych rur, zagiętych rur i węży, szeroka gama obejm rur Parker pomaga znaleźć rozwiązanie dla wszystkich wymagań i tym samym rozszerza zakres zastosowań.
• Ich istotne cechy to możliwość ponownego zaciśnięcia, wysoka wytrzymałość na rozciąganie, bardzo wysoka odporność na ścieranie oraz doskonała odporność na niskie temperatury. Zestaw tych cech zwiększa liczbę możliwych zastosowań i wydłuża cykl życia obejm rur.
– Średnica zewnętrzna rury dla serii metrycznej 4 do 101.8 mm
– Średnica zewnętrzna rury dla serii calowej R 1/8˝ do R 3½˝
– Średnica zewnętrzna rury dla imperialnej serii 1/4˝ do 4˝
Korpus obejmy dostępny jest w wersji okrągłej/zamkniętej. Płyty do spawania, podpory szynowe, płytki przykrywające i typy konstrukcyjne.
MATERIAŁY ZACISKÓW:
Polipropylen –30°C do +90°C, kolor ciemnozielony
Poliamid –40°C do +120°C, kolor czarny
Guma –50°C do +120°C, kolor czarny
Aluminium do +300°C
Wszystkie części metalowe dostępne są także ze stali nierdzewnej. Inne materiały na życzenie.
Stale nierdzewne o gatunkach 1.4401/1.4571 (AISI 316/316 Ti), odporne na rdzę i działanie kwasów.
RYNKI:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
ZASTOSOWANIA:
• Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/ Korzyści obejm rur EO:
• Funkcją obejm rur jest mocowanie prostych rur, zagiętych rur i węży, szeroka gama obejm rur Parker pomaga znaleźć rozwiązanie dla wszystkich wymagań i tym samym rozszerza zakres zastosowań.
• Ich istotne cechy to możliwość ponownego zaciśnięcia, wysoka wytrzymałość na rozciąganie, bardzo wysoka odporność na ścieranie oraz doskonała odporność na niskie temperatury. Zestaw tych cech zwiększa liczbę możliwych zastosowań i wydłuża cykl życia obejm rur.
Akcesoria w zestawie: Obejma (1 część = 2 sztuki)
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Materiały konstrukcyjne: Aluminium
Styl produktu: Rozcięty, z luzem napięcia
Rozmiar: 3
Średnica zewnętrzna rury: 25 mm
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Materiały konstrukcyjne: Aluminium
Styl produktu: Rozcięty, z luzem napięcia
Rozmiar: 3
Średnica zewnętrzna rury: 25 mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | obejma |
|---|---|
| Średnica mocowania | 25 mm |
| Minimalny zakres mocowania | 4 mm |
| Zakres mocowania, maks. | 101.8 mm |
| Szerokość | 30 mm |
| Materiał | aluminium |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 13,67 Netto
/ Sztuka
zł 16,81 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
