Złącze redukcyjne Parker GR28/15LCF

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:GR28/15LCF
Rubix:714449
brand logo

Informacje techniczne

Materiałstal
Typzłączka stalowa gr28/15lcf
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Złączka stalowa GR28/15LCF


The main function of Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings is to connect different numbers of tubes. This broad range of Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings, types G, GR, W, T, TR, K, SV, up to WSV is available in steel and in a stainless steel version. Depending on the specific application, the fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).

Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Material Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
Suitable for general hydraulic applications.

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings can be used in applications of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Złączka stalowa Parker GR28/15LCF do redukcji prostych z końcówką stożkową 24°. Wstępnie zmontowana z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-PSR.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałstal
Typzłączka stalowa gr28/15lcf
Maksymalne ciśnienie serwisowe250 bar
Maksymalna temperatura300 °C
  • Termin dostawy na zapytanie