Złącze redukcyjne Parker GR16/10SCF

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:GR16/10SCF
Rubix:741593
Producent:GR16/10SCF
brand logo

Informacje techniczne

Materiałstal ocynkowana (galwanizowana)
Typredukcja prosta gr16/10scf
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : ZŁĄCZKA STALOWA GR16/10SCF


The main function of Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings is to connect different numbers of tubes. This broad range of Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings, types G, GR, W, T, TR, K, SV, up to WSV is available in steel and in a stainless steel version. Depending on the specific application, the fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).

Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Material Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
Suitable for general hydraulic applications.

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings can be used in applications of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Parker GR16/10SCF to stalowa redukcja prosta (seria Heavy) do rur EO z końcówkami 24°. Ciśnienie robocze do 630 bar i temp. -40…250°C.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałstal ocynkowana (galwanizowana)
Typredukcja prosta gr16/10scf
Maksymalne ciśnienie serwisowe630 bar
Maksymalna temperatura250 °C
99,22 Netto
/ Sztuka
122,04 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie