Referencje
Parker:GE42LR1EDCF
Rubix:714313


Informacje techniczne
| Materiał | stal |
|---|---|
| Typ | złączka stalowa ge42lr1edcf |
| Średnica gwintowania (cal) | 1 '' |
Szczegóły produktu : Złączka stalowa GE42LR1EDCF
Główną funkcją Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings jest łączenie różnej liczby rur lub węży. Ten szeroki zakres złączek, typów GEO, GE-M-ED, GE-R-ED aż do GE-M, jest dostępny w wersji stalowej oraz ze stali nierdzewnej. W zależności od konkretnego zastosowania, te złączki mogą być dostarczone z pierścieniem tnącym (EO-PSR lub DPR) lub uszczelnieniem elastomerowym (EO-2).
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Maszyny mobilne
• Przemysł naftowy i gazowy
• Wytwarzanie energii
• Przemysł procesowy
• Transport
• Gospodarka wodna
Zastosowania:
• Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Złączki wykonane ze stali i stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję w obecności agresywnych mediów i wpływów środowiskowych. Cechy te rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings mają dopuszczalne ciśnienie do 800 bar (S series) i 500 bar (L series), dzięki czemu złączki mogą być używane w szerokim zakresie zastosowań.
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Maszyny mobilne
• Przemysł naftowy i gazowy
• Wytwarzanie energii
• Przemysł procesowy
• Transport
• Gospodarka wodna
Zastosowania:
• Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Złączki wykonane ze stali i stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję w obecności agresywnych mediów i wpływów środowiskowych. Cechy te rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings mają dopuszczalne ciśnienie do 800 bar (S series) i 500 bar (L series), dzięki czemu złączki mogą być używane w szerokim zakresie zastosowań.
Akcesoria w zestawie: Wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-PSR
Zastosowanie: transfer chemikaliów, transfer paliw, hydraulika, hydraulika mobilna, branża naftowa, pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: rurka do króćca
Rozmiar połączenia 1: 42 mm średnica zewnętrzna rurki
Rozmiar połączenia 1: 42 mm (O.D.)
Typ połączenia 1: stożek 24°, męskie
Typ połączenia 1: męski stożek 24°
Rozmiar połączenia 2: G 1 A gwint calowy
Rozmiar połączenia 2: G 1 A
Typ połączenia 2: BSPP (ISO 1179), męskie
Typ połączenia 2: BSPP męskie
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Dla rodzaju płynu: płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Wyposażenie produkcji przemysłowej, Morski, Obsługa materiałów, Transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 150, 320
Maksymalna temperatura płynu: 120, 248
Maksymalne ciśnienie robocze: 250
Minimalna temperatura otoczenia: -50, -58
Minimalna temperatura płynu: -50, -58
Akcesoria opcjonalne: Wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-PSR
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: Złączka typu stud
Typ produktu: Złączki hydrauliczne DIN
Materiał uszczelki: NBR
Rodzaj uszczelnienia: uszczelka ED
Kształt: prosty
Spełniane normy: ISO 1179
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Zastosowanie: transfer chemikaliów, transfer paliw, hydraulika, hydraulika mobilna, branża naftowa, pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: rurka do króćca
Rozmiar połączenia 1: 42 mm średnica zewnętrzna rurki
Rozmiar połączenia 1: 42 mm (O.D.)
Typ połączenia 1: stożek 24°, męskie
Typ połączenia 1: męski stożek 24°
Rozmiar połączenia 2: G 1 A gwint calowy
Rozmiar połączenia 2: G 1 A
Typ połączenia 2: BSPP (ISO 1179), męskie
Typ połączenia 2: BSPP męskie
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Dla rodzaju płynu: płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Wyposażenie produkcji przemysłowej, Morski, Obsługa materiałów, Transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 150, 320
Maksymalna temperatura płynu: 120, 248
Maksymalne ciśnienie robocze: 250
Minimalna temperatura otoczenia: -50, -58
Minimalna temperatura płynu: -50, -58
Akcesoria opcjonalne: Wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-PSR
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: Złączka typu stud
Typ produktu: Złączki hydrauliczne DIN
Materiał uszczelki: NBR
Rodzaj uszczelnienia: uszczelka ED
Kształt: prosty
Spełniane normy: ISO 1179
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal |
|---|---|
| Typ | złączka stalowa ge42lr1edcf |
| Średnica gwintowania (cal) | 1 '' |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 250 bar |
| Średnica łączenia 2 | 42 mm |
| Rodzaj płynu | gazy |
| Maksymalna temperatura | 120 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 211,25 Netto
/ Sztuka
zł 259,84 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie