Złącze śrubowe męskie Parker GE30SREDCF

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:GE30SREDCF
Rubix:713654
Producent:GE30SREDCF
brand logo

Informacje techniczne

Materiałstal ocynkowana
Typmęski łącznik trzpieniowy
Średnica gwintowania (cal)g 1-1/4 a ''
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Złączka stalowa GE30SREDCF


Główną funkcją wysokociśnieniowych złączek rurowych hydraulicznych Ermeto DIN z gwintowanym męskim trzpieniem jest łączenie różnej liczby rur lub węży. Ta szeroka gama złączek, typy GEO, GE-M-ED, GE-R-ED aż do GE-M, jest dostępna w wersji stalowej oraz ze stali nierdzewnej. W zależności od konkretnego zastosowania, złączki te mogą być dostarczane z pierścieniem tnącym (EO-PSR lub DPR) lub uszczelnieniem elastomerowym (EO-2).

Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energia
• Środowisko
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Transport materiałów
• Mobilne
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Proces
• Transport
• Woda

Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

Cechy/korzyści:
• Złączki stalowe i ze stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję powodowaną przez agresywne media i wpływy środowiskowe. Cechy te rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: wysokociśnieniowe złączki rurowe hydrauliczne Ermeto DIN z gwintowanym męskim trzpieniem mają dopuszczalne ciśnienie do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu złączki mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Akcesoria w zestawie: Wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-PSR
Zastosowanie: Przesył chemikaliów, przesył paliwa, hydraulika, hydraulika mobilna, przemysł naftowy, pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do portu
Rozmiar przyłącza 1: 30 mm średnicy zewnętrznej rury
Rozmiar przyłącza 1: 30 mm (O.D.)
Typ przyłącza 1: 24° stożek, męski
Typ przyłącza 1: Męski 24° stożek
Rozmiar przyłącza 2: gwint G 1-1/4 A inch
Rozmiar przyłącza 2: G 1-1/4 A
Typ przyłącza 2: BSPP (ISO 1179), męski
Typ przyłącza 2: Męski BSPP
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Dla rodzaju płynu: płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, urządzenia do produkcji przemysłowej, morska, transport materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 150, 320
Maksymalna temperatura płynu: 120, 248
Maksymalne ciśnienie robocze: 420
Minimalna temperatura otoczenia: -50, -58
Minimalna temperatura płynu: -50, -58
Akcesoria opcjonalne: Wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-PSR
Seria produktu: EO Heavy
Styl produktu: Złączka trzpieniowa
Typ produktu: Złączki hydrauliczne DIN
Materiał uszczelnienia: NBR
Typ uszczelnienia: uszczelnienie ED
Kształt: Prosty
Zgodność ze specyfikacjami: ISO 1179
Technologia: Obsługa cieczy i gazów

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałstal ocynkowana
Typmęski łącznik trzpieniowy
Średnica gwintowania (cal)g 1-1/4 a ''
Maksymalne ciśnienie serwisowe420 bar
Rodzaj płynupłyny hydrauliczne;chemikalia;paliwa;gazy;para
Min. temperatura-50 °C
Maksymalna temperatura150 °C
142,58 Netto
/ Sztuka
175,37 Brutto
  • Dostępny