Złącze śrubowe męskie Parker GE30SRCF

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Parker:GE30SRCF
Rubix:713990
Producent:GE30SRCF
brand logo

Informacje techniczne

Materiałstal
Typmęski łącznik trzpieniowy
Średnica gwintowania (cal)g 1-1/4 a ''
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Złączka stalowa GE30SRCF


Główną funkcją męskich złączek hydraulicznych wysokociśnieniowych do rur Ermeto DIN jest łączenie różnej liczby rur lub węży. Ta szeroka gama złączek, typy GEO, GE-M-ED, GE-R-ED aż do GE-M, jest dostępna w wersji stalowej oraz ze stali nierdzewnej. W zależności od konkretnego zastosowania, złączki te mogą być dostarczane z pierścieniem tnącym (EO-PSR lub DPR) lub uszczelnieniem elastomerowym (EO-2).

Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Środowisko
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Transport materiałów
• Mobilne
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Proces
• Transport
• Woda

Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

Cechy/korzyści:
• Złączki ze stali i stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością korozyjną na agresywne media i wpływy środowiskowe. Cechy te rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: męskie złączki hydrauliczne wysokociśnieniowe do rur Ermeto DIN mają dopuszczalne wartości ciśnienia do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu złączki mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
W zestawie akcesoria: Wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-PSR
Zastosowanie: Przesył chemikaliów, przesył paliwa, hydraulika, hydraulika mobilna, przemysł naftowy, pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do portu
Rozmiar łącza 1: 30 mm średn. zewn. rury
Rozmiar łącza 1: 30 mm (średn. zewn.)
Typ łącza 1: 24° stożek, męski
Typ łącza 1: Męski 24° stożek
Rozmiar łącza 2: G 1-1/4 A gwint calowy
Rozmiar łącza 2: G 1-1/4 A
Typ łącza 2: BSPP (ISO 1179), męski
Typ łącza 2: Męski BSPP
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Dla typu płynu: Płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: Rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, urządzenia do produkcji przemysłowej, morski, transport materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura płynu: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 160
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura płynu: -40
Akcesoria opcjonalne: Wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-PSR
Seria produktu: EO Heavy
Styl produktu: Złączka trzpieniowa
Typ produktu: Złączki hydrauliczne DIN
Materiał uszczelnienia: Metal
Materiał uszczelnienia: NBR
Typ uszczelnienia: Krawędź uszczelniająca
Kształt: Prosty
Zgodność ze specyfikacjami: ISO 1179
Technologia: Obsługa płynów i gazów

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałstal
Typmęski łącznik trzpieniowy
Średnica gwintowania (cal)g 1-1/4 a ''
Rodzaj płynuoil;gas
Min. temperatura-40 °C
Maksymalna temperatura250 °C
161,27 Netto
/ Sztuka
198,36 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie