Referencje
Parker:GE30SR71
Rubix:506865


Informacje techniczne
| Materiał | stal nierdzewna |
|---|---|
| Typ | złącze z męskim króćcem gwintowanym |
| Średnica gwintowania (cal) | g 1-1/4 a '' |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przyłączka prosta GE30SR71
Główną funkcją wysokociśnieniowych złączek rurowych hydraulicznych Ermeto DIN z męskim króćcem gwintowanym jest łączenie różnych liczby rur lub węży. Ta szeroka gama złączek, typy GEO, GE-M-ED, GE-R-ED aż do GE-M, jest dostępna w stali oraz w wersji ze stali nierdzewnej. W zależności od konkretnego zastosowania, złączki te mogą być dostarczane z pierścieniem tnącym (EO-PSR lub DPR) lub uszczelnieniem elastomerowym (EO-2).
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Środowisko
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Przenoszenie materiałów
• Mobilne
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Proces
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Złączki ze stali i stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję wywoływaną przez agresywne media i wpływy środowiskowe. Cechy te rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: wysokociśnieniowe złączki rurowe hydrauliczne Ermeto DIN z męskim króćcem gwintowanym mają dopuszczalne ciśnienie do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu złączki mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Środowisko
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Przenoszenie materiałów
• Mobilne
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Proces
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Złączki ze stali i stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję wywoływaną przez agresywne media i wpływy środowiskowe. Cechy te rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: wysokociśnieniowe złączki rurowe hydrauliczne Ermeto DIN z męskim króćcem gwintowanym mają dopuszczalne ciśnienie do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu złączki mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Akcesoria w zestawie: Wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-DPR
Zastosowanie: Przenoszenie chemikaliów, Przenoszenie paliwa, Hydraulika, Hydraulika mobilna, Naftowy, Pakowanie
Materiał korpusu: Stal nierdzewna
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do portu
Rozmiar łącza 1: 30 mm średnicy zewnętrznej rury
Rozmiar łącza 1: 30 mm (śred. zewn.)
Typ łącza 1: 24° stożek, męski
Typ łącza 1: Męski 24° stożek
Rozmiar łącza 2: G 1-1/4 A gwint calowy
Rozmiar łącza 2: G 1-1/4 A
Typ łącza 2: BSPP (ISO 1179), męski
Typ łącza 2: Męski BSPP
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Dla rodzaju płynu: Ciecze hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Przemysłowe urządzenia produkcyjne, Morski, Przenoszenie materiałów, Transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 400, 752
Maksymalna temperatura płynu: 400, 752
Maksymalne ciśnienie robocze: 160
Minimalna temperatura otoczenia: -60, -76
Minimalna temperatura płynu: -60, -76
Akcesoria opcjonalne: Wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-DPR
Seria produktu: EO Heavy
Styl produktu: Złączka z króćcem gwintowanym
Typ produktu: Złączki DIN do hydrauliki
Materiał uszczelnienia: Metal
Materiał uszczelnienia: FKM(VIT)
Typ uszczelnienia: Krawędź uszczelniająca
Kształt: Prosty
Zgodność ze specyfikacjami: ISO 1179
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Zastosowanie: Przenoszenie chemikaliów, Przenoszenie paliwa, Hydraulika, Hydraulika mobilna, Naftowy, Pakowanie
Materiał korpusu: Stal nierdzewna
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do portu
Rozmiar łącza 1: 30 mm średnicy zewnętrznej rury
Rozmiar łącza 1: 30 mm (śred. zewn.)
Typ łącza 1: 24° stożek, męski
Typ łącza 1: Męski 24° stożek
Rozmiar łącza 2: G 1-1/4 A gwint calowy
Rozmiar łącza 2: G 1-1/4 A
Typ łącza 2: BSPP (ISO 1179), męski
Typ łącza 2: Męski BSPP
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Dla rodzaju płynu: Ciecze hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Przemysłowe urządzenia produkcyjne, Morski, Przenoszenie materiałów, Transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 400, 752
Maksymalna temperatura płynu: 400, 752
Maksymalne ciśnienie robocze: 160
Minimalna temperatura otoczenia: -60, -76
Minimalna temperatura płynu: -60, -76
Akcesoria opcjonalne: Wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-DPR
Seria produktu: EO Heavy
Styl produktu: Złączka z króćcem gwintowanym
Typ produktu: Złączki DIN do hydrauliki
Materiał uszczelnienia: Metal
Materiał uszczelnienia: FKM(VIT)
Typ uszczelnienia: Krawędź uszczelniająca
Kształt: Prosty
Zgodność ze specyfikacjami: ISO 1179
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal nierdzewna |
|---|---|
| Typ | złącze z męskim króćcem gwintowanym |
| Średnica gwintowania (cal) | g 1-1/4 a '' |
| Rodzaj płynu | ciecze hydrauliczne;ciecze chemiczne;paliwa;gazy;para |
| Min. temperatura | -60 °C |
| Maksymalna temperatura | 400 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 401,99 Netto
/ Sztuka
zł 494,45 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie