Złącze śrubowe męskie Parker GE30S15/8UNOMDCF

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:GE30S15/8UNOMDCF
Rubix:533950
brand logo

Informacje techniczne

Materiałstal
Typprzyłączka prosta z gwintem zewnętrznym - o-ring ge30s15/8unomdcf
Średnica gwintowania (cal)1.625 ''
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Przyłączka prosta z gwintem zewnętrznym - O-Ring GE30S15/8UNOMDCF


Główną funkcją złączek rurowych hydraulicznych wysokociśnieniowych Ermeto DIN z króćcem męskim jest łączenie różnych ilości rur lub węży. Ten szeroki zakres złączek, typy GEO, GE-M-ED, GE-R-ED do GE-M, jest dostępny w wersji stalowej oraz ze stali nierdzewnej. W zależności od konkretnego zastosowania złączki te mogą być dostarczone z pierścieniem tnącym (EO-PSR lub DPR) lub uszczelnieniem elastomerowym (EO-2).

Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Urządzenia mobilne
• Przemysł naftowo-gazowy
• Wytwarzanie energii
• Przemysł procesowy
• Transport
• Woda

Zastosowania:
• Nadają się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

Cechy/korzyści:
• Złączki stalowe i ze stali nierdzewnej cechują się wysoką odpornością na korozję w obecności agresywnych mediów i wpływów środowiskowych. Cechy te rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: złączki rurowe hydrauliczne wysokociśnieniowe Ermeto DIN mają dopuszczalne ciśnienia do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu złączki można stosować w szerokim zakresie zastosowań.
Accessories Included: n/a
Application: Przemieszczanie chemikaliów, przemieszczenie paliw, hydraulika, hydraulika mobilna, sektor naftowy, pakowanie
Body Material: Steel
Brand: Ermeto
Configuration: Rura do portu
Connection 1 Size: 30 mm Tube O.D.
Connection 1 Size: 30 mm (O.D.)
Connection 1 Type: 24° Cone, Male
Connection 1 Type: Male 24° Cone
Connection 2 Size: 1-5/8"-12
Connection 2 Size: 1-5/8"-12 UN-2A
Connection 2 Type: UNF/UN (ISO 11926), Male, UN-2A Thread
Connection 2 Type: Male UNF/UN
Division: High Pressure Connectors Europe Division
For Fluid Type: Płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Industry: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Wyposażenie produkcji przemysłowej, Branża morska, Obsługa materiałów, Transport
Maximum Ambient Temperature: 300, 572
Maximum Fluid Temperature: 300, 572
Maximum Operating Pressure: 400
Minimum Ambient Temperature: -40
Minimum Fluid Temperature: -40
Optional Accessories: n/a
Product Series: EO Heavy
Product Style: Złącze z króćcem
Product Type: Hydrauliczne złączki DIN
Seal Material: NBR
Seal Type: O-Ring
Shape: Prosty
Specifications Met: ISO 11926
Technology: Obsługa cieczy i gazów

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałstal
Typprzyłączka prosta z gwintem zewnętrznym - o-ring ge30s15/8unomdcf
Średnica gwintowania (cal)1.625 ''
Maksymalne ciśnienie serwisowe400 bar
Średnica łączenia 241.28 mm
Rodzaj płynupłyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Maksymalna temperatura300 °C
248,1 Netto
/ Sztuka
305,16 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie