Referencje
Parker:GE30S15/16UNOMDCF
Rubix:533949


Informacje techniczne
| Materiał | stal ocynkowana galwanicznie (bez cr(vi)) |
|---|---|
| Typ | przyłączka prosta z gwintem zewnętrznym - o-ring ge30s15/16unomdcf |
| Średnica gwintowania (cal) | 1.3125 '' |
Szczegóły produktu : Przyłączka prosta z gwintem zewnętrznym - O-Ring GE30S15/16UNOMDCF
Główną funkcją złączek rurowych hydraulicznych wysokociśnieniowych Ermeto DIN z końcówką męską jest łączenie różnych ilości rur lub węży. Ten szeroki zakres złączek, typów GEO, GE-M-ED, GE-R-ED aż do GE-M, jest dostępny ze stali oraz w wersji ze stali nierdzewnej. W zależności od konkretnego zastosowania, złączki te mogą być dostarczane z pierścieniem tnącym (EO-PSR lub DPR) lub z uszczelnieniem elastomerowym (EO-2).
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Aplikacje mobilne
• Przemysł naftowy i gazowy
• Wytwarzanie energii
• Przemysł procesowy
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Złączki stalowe i ze stali nierdzewnej mają wysoką odporność na korozję w kontakcie z agresywnymi mediami i wpływami środowiskowymi. Te cechy rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: złączki rurowe hydrauliczne wysokociśnieniowe Ermeto DIN z końcówką męską mają dopuszczalne ciśnienie do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu złączki mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Aplikacje mobilne
• Przemysł naftowy i gazowy
• Wytwarzanie energii
• Przemysł procesowy
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Złączki stalowe i ze stali nierdzewnej mają wysoką odporność na korozję w kontakcie z agresywnymi mediami i wpływami środowiskowymi. Te cechy rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: złączki rurowe hydrauliczne wysokociśnieniowe Ermeto DIN z końcówką męską mają dopuszczalne ciśnienie do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu złączki mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Akcesoria w zestawie: brak
Zastosowanie: transfer chemikaliów, transfer paliw, hydraulika, hydraulika mobilna, branża naftowa, pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do portu
Rozmiar przyłącza 1: 30 mm (średnica zewnętrzna rury)
Rozmiar przyłącza 1: 30 mm (O.D.)
Typ przyłącza 1: stożek 24°, męski
Typ przyłącza 1: męski, stożek 24°
Rozmiar przyłącza 2: 1-5/16"-12
Rozmiar przyłącza 2: 1-5/16"-12 UN-2A
Typ przyłącza 2: UNF/UN (ISO 11926), męski, gwint UN-2A
Typ przyłącza 2: męski UNF/UN
Dywizja: High Pressure Connectors Europe Division
Dla rodzaju medium: ciecze hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: Rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, urządzenia do produkcji przemysłowej, marynarka, obsługa materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura medium: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 400
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura medium: -40
Opcjonalne akcesoria: brak
Seria produktu: EO Heavy
Styl produktu: Złącze z trzpieniem (Stud Fitting)
Typ produktu: Złączki hydrauliczne DIN
Materiał uszczelnienia: NBR
Typ uszczelnienia: O-Ring
Kształt: Prosty
Spełnione specyfikacje: ISO 11926
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Zastosowanie: transfer chemikaliów, transfer paliw, hydraulika, hydraulika mobilna, branża naftowa, pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do portu
Rozmiar przyłącza 1: 30 mm (średnica zewnętrzna rury)
Rozmiar przyłącza 1: 30 mm (O.D.)
Typ przyłącza 1: stożek 24°, męski
Typ przyłącza 1: męski, stożek 24°
Rozmiar przyłącza 2: 1-5/16"-12
Rozmiar przyłącza 2: 1-5/16"-12 UN-2A
Typ przyłącza 2: UNF/UN (ISO 11926), męski, gwint UN-2A
Typ przyłącza 2: męski UNF/UN
Dywizja: High Pressure Connectors Europe Division
Dla rodzaju medium: ciecze hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: Rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, urządzenia do produkcji przemysłowej, marynarka, obsługa materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura medium: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 400
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura medium: -40
Opcjonalne akcesoria: brak
Seria produktu: EO Heavy
Styl produktu: Złącze z trzpieniem (Stud Fitting)
Typ produktu: Złączki hydrauliczne DIN
Materiał uszczelnienia: NBR
Typ uszczelnienia: O-Ring
Kształt: Prosty
Spełnione specyfikacje: ISO 11926
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal ocynkowana galwanicznie (bez cr(vi)) |
|---|---|
| Typ | przyłączka prosta z gwintem zewnętrznym - o-ring ge30s15/16unomdcf |
| Średnica gwintowania (cal) | 1.3125 '' |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 400 bar |
| Średnica łączenia 2 | 33.34 mm |
| Rodzaj płynu | ciecze hydrauliczne; chemikalia; paliwa; gazy; para |
| Maksymalna temperatura | 300 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 236,03 Netto
/ Sztuka
zł 290,32 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie