Referencje
Parker:GE28LR1/2EDCF
Rubix:1120517
Producent:GE28LR1/2EDCF


Informacje techniczne
| Materiał | stal |
|---|---|
| Typ | męski złącznik gwintowany |
| Średnica gwintowania (cal) | g 1/2 a '' |
Szczegóły produktu : Złączka GE28LR1/2EDCF
Główną funkcją gwintowanych męskich złącz hydraulicznych wysokociśnieniowych Ermeto DIN jest łączenie różnych liczby rur lub węży. Ta szeroka gama złącz, typy GEO, GE-M-ED, GE-R-ED aż do GE-M, jest dostępna w wersji ze stali oraz ze stali nierdzewnej. W zależności od konkretnego zastosowania, złącza te mogą być dostarczane z pierścieniem tnącym (EO-PSR lub DPR) lub uszczelką elastomerową (EO-2).
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Środowisko
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Transport materiałów
• Mobilne
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Procesowe
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Złączki ze stali i stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję powodowaną przez agresywne media i wpływy środowiskowe. Cechy te rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: gwintowane męskie złącza hydrauliczne wysokociśnieniowe Ermeto DIN mają dopuszczalne ciśnienie do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu złącza mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Środowisko
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Transport materiałów
• Mobilne
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Procesowe
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Złączki ze stali i stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję powodowaną przez agresywne media i wpływy środowiskowe. Cechy te rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: gwintowane męskie złącza hydrauliczne wysokociśnieniowe Ermeto DIN mają dopuszczalne ciśnienie do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu złącza mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Zawarte akcesoria: Wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-PSR
Zastosowanie: Przesył chemikaliów, przesył paliwa, hydraulika, hydraulika mobilna, przemysł naftowy, pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do portu
Rozmiar łącza 1: 28 mm średnica zewnętrzna rury
Rozmiar łącza 1: 28 mm (O.D.)
Typ łącza 1: stożek 24°, męski
Typ łącza 1: męski stożek 24°
Rozmiar łącza 2: gwint G 1/2 A inch
Rozmiar łącza 2: G 1/2 A
Typ łącza 2: BSPP (ISO 1179), męski
Typ łącza 2: męski BSPP
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Dla rodzaju płynu: płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, urządzenia do produkcji przemysłowej, morska, transport materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 150, 320
Maksymalna temperatura płynu: 120, 248
Maksymalne ciśnienie robocze: 250
Minimalna temperatura otoczenia: -50, -58
Minimalna temperatura płynu: -50, -58
Akcesoria opcjonalne: Wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-PSR
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: złącze gwintowane
Typ produktu: hydrauliczne złączki DIN
Materiał uszczelnienia: NBR
Typ uszczelnienia: uszczelnienie ED
Kształt: prosty
Zgodność ze specyfikacjami: ISO 1179
Technologia: obsługa płynów i gazów
Zastosowanie: Przesył chemikaliów, przesył paliwa, hydraulika, hydraulika mobilna, przemysł naftowy, pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do portu
Rozmiar łącza 1: 28 mm średnica zewnętrzna rury
Rozmiar łącza 1: 28 mm (O.D.)
Typ łącza 1: stożek 24°, męski
Typ łącza 1: męski stożek 24°
Rozmiar łącza 2: gwint G 1/2 A inch
Rozmiar łącza 2: G 1/2 A
Typ łącza 2: BSPP (ISO 1179), męski
Typ łącza 2: męski BSPP
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Dla rodzaju płynu: płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, urządzenia do produkcji przemysłowej, morska, transport materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 150, 320
Maksymalna temperatura płynu: 120, 248
Maksymalne ciśnienie robocze: 250
Minimalna temperatura otoczenia: -50, -58
Minimalna temperatura płynu: -50, -58
Akcesoria opcjonalne: Wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-PSR
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: złącze gwintowane
Typ produktu: hydrauliczne złączki DIN
Materiał uszczelnienia: NBR
Typ uszczelnienia: uszczelnienie ED
Kształt: prosty
Zgodność ze specyfikacjami: ISO 1179
Technologia: obsługa płynów i gazów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal |
|---|---|
| Typ | męski złącznik gwintowany |
| Średnica gwintowania (cal) | g 1/2 a '' |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 800 bar |
| Rodzaj płynu | olej;gaz |
| Min. temperatura | -40 °C |
| Maksymalna temperatura | 250 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 327,77 Netto
/ Sztuka
zł 403,16 Brutto
- Dostępny